防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック
スタイリッシュなデザインのリュックの中に「寝るため」のアイテムを搭載した防災リュックのセットです。女性や子供でも持ち運びやすい容量15Lのリュックです。スリッパ(Mサイズ)はゴムベルト付きで脱げにくく踏み抜き防止の多層構造中敷きで足元も守ります。マルチエアーマットと燃え広がりにくい難燃毛布がセットになっています。
- 用途
- 災害時用に。
- セット内容
- リュック本体、スリッパ(Mサイズ)、マルチエアーマット、難燃毛布
- 質量(kg)
- 1.76
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- リュック:350 エアーマット:840 難燃毛布:400 防災スリッパ:170
- サイズ(cm)
- 38×27×17、エアーマット:57×180 厚さ2.5、スリッパ:22.5~24.5、難燃毛布:130×180
- 容量(L)
- 15
- 内容量
- 1セット
非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ































