商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
3300(1)
横桟(アルミ角パイプ)に蛍光表示が付いている為、周囲が暗くても視認性に優れています。
用途避難用。
適合はじご:(一財)日本消防設備安全センター認定品
材質本体ロープ:ビニロン、横桟:アルミ
質量(kg)3.7
長さ(m)3.3
奥行(mm)100
耐荷重(kg)100
ロープ径(Φmm)12
踏ざん間隔(mm)330
取付金具手摺用
内幅(mm)314
使用条件このはしごは、緊急避難専用として使用して下さい。
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。