避難ハシゴ・ロープ :「梯子」の検索結果

避難ハシゴ・ロープとは、火災などの災害が発生した際に避難するために使用する避難用具。設置する場所の高さに合わせて適切な長さのものを選びます。避難ハシゴには金属製の折りたたみハシゴやワイヤーやビニロン製のロープを使用したロープ式ハシゴなどから選択が可能。避難ロープにはハシゴのようなステップがない代わりに、滑り止め防止のコブが付いているものもあります。なお、避難ロープは2階からの避難にのみ使用できるため、それ以上高さがある場合は避難ハシゴを設置することが必要です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工) 認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

改修工事用の避難ハッチです。 蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ! 定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。 ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 材質【はしご】鉄(メッキ加工) 寸法H(mm)165~250(床厚) 枠内寸法(mm)573×573 寸法h(mm)245~330(枠厚) 材質(枠)ステンレス 寸法KH(mm)40(かさ高) RoHS指令(10物質対応)対応 認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 枠内寸法(mm)573×573 材質(枠)ステンレス 認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品 材質【はしご】鉄(メッキ加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)