ライフジャケットとは、主に河川や海などで用いられる救命胴衣です。水感知機能付きのジャケットは、落水時に水を感知すると膨張する仕組みですが、手動索を引けば確実に作動します。手動で膨張させるショルダータイプは、小型船舶用の救命胴衣に使用。船舶内での作業などには、背抜きタイプでムレのない作業用救命胴衣が最適です。その他にも、浮力体(固定スポンジ状)入りで、落水時に水にそのまま浮くタイプ、浮かぶ機能が付いた多機能リュックなどもあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10 仕様膨張式:水感知機能・手動 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上 オレンジ 材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ 質量(g)約440 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
9,698 税込10,668
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

藤倉航装カートリッジ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)