ライフジャケットとは、主に河川や海などで用いられる救命胴衣です。水感知機能付きのジャケットは、落水時に水を感知すると膨張する仕組みですが、手動索を引けば確実に作動します。手動で膨張させるショルダータイプは、小型船舶用の救命胴衣に使用。船舶内での作業などには、背抜きタイプでムレのない作業用救命胴衣が最適です。その他にも、浮力体(固定スポンジ状)入りで、落水時に水にそのまま浮くタイプ、浮かぶ機能が付いた多機能リュックなどもあります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
フリー(5)
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)約0.5 サイズフリー 混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100 ウエスト(cm)55~140 浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上 オレンジ 材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ 質量(g)約440 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
9,698 税込10,668
欠品中

膨張式ライフジャケット サスペンダーモデル 国土交通省型式承認品(第4747号) ボンベ付
仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約457●浮力:初期浮力:約10.5kg 24時間浮力:7.5kg以上●膨張方法:手動用作動索を引いた時のみ膨張●材質:420Dポリエステル アズワン品番65-2241-06
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

膨張式ライフジャケット(水感知機能付き) サスペンダーモデル ハルキーロバーツ社製HR-6Fシングルインジケーター付き充気装置を採用。 国土交通省型式承認品(第5598号) カバーは取り外して洗濯できます。 ボンベ付
仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約420●浮力:7.5kg以上/24時間(初期浮力約9kg)●膨張方法:水感知の自動膨張、また手動用作動索使用で膨張●材質:420Dポリエステル アズワン品番65-2241-05
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。 他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。 軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間 サイズFree 適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 生地ポリエステル1680D 質量(g)約800
1着
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ての小型船舶で利用可能 国土交通省型式承認品(Type A)
用途一般用 仕様反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能 材質ポリエステル/芯材:ポリエチレン オレンジ サイズフリー 浮力(kg)7.5以上/24時間
1着
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣 浮力(kg)7.5以上(24時間) サイズフリー エスコ品番EA915DD-1A 材質浮力材:発泡ポリエチレン 幅(cm)約63(平置き時) 着丈(cm)約53
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。 シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。 メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。 ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。 リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。 収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズFree 質量(g)約1200 適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間 生地ポリエステル1680D
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプA。ベストタイプの固型式救命胴衣。FN-201より生地強度が倍。ブロック加工でストレス軽減。
用途救命備品 材質浮力体:発泡ポリエチレン 質量(g)約600 材質(外被)ナイロンウレタン素材布 型式承認番号第5618号 浮力(kg)7.5以上 色調外被:黄、浮力体:白色
1着
24,980 税込27,478
5日以内出荷

着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)