11ページ目: ヘラ/さじ/トング

ヘラ、さじ、トングとは、小さな固形物質・粉末物質・液体を扱う際に使用する用具です。ステンレス製や樹脂製のスプーン、シリコンゴム製のヘラなどがあります。トングの様に物質を挟む事で使用するはさみも多様に存在します。主に研究の現場で使用されている試験管を掴む試験管ばさみや、高温のるつぼや蓋を持ち上げるるつぼばさみ、フラスコ用・ビーカー用のトング等があります。一般的に調理に使用されており、簡単に計量が出来る計量スプーンも研究の現場では使用されています。
494件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEスコップ コクゴPTFEスコップコクゴ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れた、用途の広いスコップです。
寸法(Φ×mm)柄:20×115
PTFEコーテェイングスパーテル 片匙 コクゴPTFEコーテェイングスパーテル 片匙コクゴ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。片匙
三角ヘラ(ステン木柄付) コクゴ三角ヘラ(ステン木柄付)コクゴ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軟膏ヘラ コクゴ軟膏ヘラコクゴ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
スパチュラー 042シリーズ PIKE Technologiesスパチュラー 042シリーズPIKE Technologies
7,998税込8,798
1本
33日以内出荷
フラットタイプのスパチュラです。
種別スパチュラーフラットタイプアズワン品番61-7000-77
スパチュラー 042シリーズ PIKE Technologiesスパチュラー 042シリーズPIKE Technologies
7,998税込8,798
1本
17日以内出荷
スプーンタイプのスパチュラです。
種別スパチュラースプーンタイプアズワン品番61-7000-76
トング フッ素樹脂 サビレックストング フッ素樹脂サビレックス
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
研究用PFA製品
仕様仕様:調節式アズワン品番61-8492-62
PTFE/CTFEヘラ 半月型 F-5034シリーズ フロン工業PTFE/CTFEヘラ 半月型 F-5034シリーズフロン工業
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
柄はPTFE 製でヘラはPTFEとCTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)
PTFE/CTFEヘラ 台形型 F-5033シリーズ フロン工業PTFE/CTFEヘラ 台形型 F-5033シリーズフロン工業
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
柄にはPTFEを使い、ヘラはPTFEと CTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)
FEPコーティングミクロスパーテル F-5020シリーズ フロン工業FEPコーティングミクロスパーテル F-5020シリーズフロン工業
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ミクロスパーテルは、FEPをステンレスにコーティングした製品で離型性にすぐれています。
FEPコーティングスパーテル F-5019シリーズ フロン工業FEPコーティングスパーテル F-5019シリーズフロン工業
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
FEPをステンレスにコーティングした製品で離型性にすぐれています。
FEPコーティングスプーン F-5018シリーズ フロン工業FEPコーティングスプーン F-5018シリーズフロン工業
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
コーティングスプーンは、FEPをステンレスにコーティングをした製品です。
CTFEミクロスパーテル F-5015シリーズ フロン工業CTFEミクロスパーテル F-5015シリーズフロン工業
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
CTFE( 三弗化エチレン樹脂)で成形したものです。
CTFEスパーテル F-5014シリーズ フロン工業CTFEスパーテル F-5014シリーズフロン工業
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
CTFE( 三弗化エチレン樹脂)で成形したものです。
カバー付サンプルスクープ レオナカバー付サンプルスクープレオナ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
広口容器からサンプルを取り出す際に便利なスクープです。 サンプルへの汚染をおさえ、保護ができるカバー付です。 耐衝撃性ポリスチレン製で、一体成型、γ線滅菌済みです。
材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済
ミクロスパーテル ケニスミクロスパーテルケニス
289税込318
1本
当日出荷
材質ステンレスSUS304
ウルトラトング ケニスウルトラトングケニス
719税込791
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
注目の新素材SUS821L1を使用し、高強度でかつ高耐食性に優れています。 一体成型でお手入れも簡単、自立するので衛生的です。
材質ステンレスSUS821L1
計量スプーン(ステンレス製) ナリカ計量スプーン(ステンレス製)ナリカ
500税込550
1セット
9日以内出荷
材質ステンレス種別3種容量(mL)2.5、5、15
オールステン軟膏ヘラ TGK(東京硝子器械)オールステン軟膏ヘラTGK(東京硝子器械)
5,584税込6,142
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(柄部)SUS304材質(ヘラ部)SUS420_J2
クスリ匙 3本組 TGK(東京硝子器械)クスリ匙 3本組TGK(東京硝子器械)
1,158税込1,274
1組(3本)
当日出荷
材質SUS304全長(mm)180(大)、165(中)、150(小)TGK品番0419-50-42-16セット内容大、中、小
匙 片ヘラ タイトプレート TGK(東京硝子器械)匙 片ヘラ タイトプレートTGK(東京硝子器械)
277税込305
1本
3日以内出荷
材質SUS410ヘラ部厚さ(mm)0.5
万能スコップ SUS304製 TGK(東京硝子器械)万能スコップ SUS304製TGK(東京硝子器械)
5,821税込6,403
1本
6日以内出荷
TGK品番0419-32-23-26サイズミニ寸法(幅W×柄別×全長)(mm)61×105×210
トング ETFE製 フロン工業トング ETFE製フロン工業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
材質ETFE製全長(mm)254TGK品番803-50-13-01型式F-5038-02
Fine PFAコーティングひしゃく TGK(東京硝子器械)Fine PFAコーティングひしゃくTGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)250厚さ(μm)【被覆】100耐熱温度(℃)260
プラスチックさじ ナリカプラスチックさじナリカ
160税込176
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
サニタリースコップ (バフ) オオモリサニタリースコップ (バフ)オオモリ
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。材質SUS304
サニタリースコップ (電解) オオモリサニタリースコップ (電解)オオモリ
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。電解研磨仕上です。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。材質SUS316L
手杓(ステンレス共柄) 加藤ステンレス科学手杓(ステンレス共柄)加藤ステンレス科学
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
材質ステンレスSUS304柄長さ(mm)1000
スパーテル Kartell(カルテル)スパーテルKartell(カルテル)(1件のレビュー)
359税込395
1個
6日以内出荷
DIN 12890規格準拠品で、耐薬品性に優れています。 オートクレーブ可。
材質ナイロンコートグラスファイバー
蒸発皿はさみ ケニス蒸発皿はさみケニス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
材質真鍮全長(mm)120はさみ幅0~30mm
万能トング パール金属万能トングパール金属
499税込549
1個
6日以内出荷
大型のトングです。手に馴染む柔らかな板バネ内蔵の使いやすい設計です。
材質ステンレススチール全長(mm)300先端寸法(mm)35×80
試験管バサミ金属 野中理化器製作所試験管バサミ金属野中理化器製作所
229税込252
1個
当日出荷
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)140アズワン品番1-3215-01
ジルコニアスパーテル アズワンジルコニアスパーテルアズワン
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
クレーバートング アズワンクレーバートングアズワン
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
Fine ヘラ付き匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)Fine ヘラ付き匙 FEPコートTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1本
3日以内出荷
FEPコーティング。 ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
Fine 匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)Fine 匙 FEPコートTGK(東京硝子器械)
2,277税込2,505
1本
3日以内出荷
FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
材質(本体)SUS430
スプーン BOLLスプーンBOLL
399税込439
1個
翌々日出荷
大きいサジと小さいサジが対になっています。少量多量を問わず、 1本のサジで使用できます。
フッ素樹脂製ローラー アズワンフッ素樹脂製ローラーアズワン
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
オールPTFE製ですので、ローラーの表面に試料が付着しにくいです。
材質PTFE
SA 竹製 ジャンボターナー TKGSA 竹製 ジャンボターナーTKG(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
サイズ68×380TKG品番9-0476-1901TKG品番(2017)6-0448-1201
米式ビュレット挟み TGK(東京硝子器械)米式ビュレット挟みTGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷
米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
材質鋼板メラミン焼付塗装TGK品番561-51-54-01摘要米式
ヘラ/さじ/トング