絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ヘラ/さじ/トング

491件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリスマン TGK(東京硝子器械)ポリスマンTGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
米式ビュレット挟み TGK(東京硝子器械)米式ビュレット挟みTGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
材質鋼板メラミン焼付塗装TGK品番561-51-54-01摘要米式
ヘラ付匙 ネオフロン製 TGK(東京硝子器械)ヘラ付匙 ネオフロン製TGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
仕様フッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10
RS PRO PP製 計量スコップ 10ml 白 RS PRORS PRO PP製 計量スコップ 10ml 白RS PRO
1,398税込1,538
1箱(5個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製計量スコップ. 不透明な白色ポリプロピレン製スコップ フラットトップで粉体を平らにすることが可能 フラットベースデザインで、スコップを水平に維持可能 サイズごとにスコップ容量を成形
仕様容量 = 10ml色 = 白素材 = PP
滅菌済スパチュラ TGK(東京硝子器械)滅菌済スパチュラTGK(東京硝子器械)
1,160税込1,276
1本
10日以内出荷
粉末や顆粒状物質のサンプリングに最適です。 サンプルへの汚染をおさえ、一時保管ができるカバー付きです。 耐衝撃性ポリスチレン製で一体成型で、γ滅菌済みです。
材質耐衝撃性ポリスチレン
金属製試験管挟み 指止め付き 宮原計量器金属製試験管挟み 指止め付き宮原計量器
219税込241
1本
8日以内出荷
金属製には指止めが付いていて使いやすくなっています。
長さ(mm)150幅(mm)30最大挟み幅(mm)40
木製試験管挟み 15mm 宮原計量器木製試験管挟み 15mm宮原計量器
279税込307
1本
8日以内出荷
木製改良型には横ズレ防止対策の支柱が付いています。
長さ(mm)180幅(mm)15最大挟み幅(mm)25
CTFE スプーン フロン工業CTFE スプーンフロン工業
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質CTFE
CTFE スパーテル フロン工業CTFE スパーテルフロン工業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
材質CTFE
フラスコ用トング TGK(東京硝子器械)フラスコ用トングTGK(東京硝子器械)
4,290税込4,719
1本
6日以内出荷
フェルトシートを装着していますのでガラスを傷付けず、また滑り止めにもなります。
全長(mm)235材質本体/SUS304適合範囲(mm)Φ26
自在ビューレット挟み TGK(東京硝子器械)自在ビューレット挟みTGK(東京硝子器械)
3,390税込3,729
1個
5日以内出荷
適合自在型材質真鍮・メッキ支柱径(Φmm)13用
AT式ビーカー挟み TGK(東京硝子器械)AT式ビーカー挟みTGK(東京硝子器械)
18,900税込20,790
1本
7日以内出荷
先端ではルツボ等小さい物を、ゴム付き部分では円筒形の物を掴む事が可能。 600mmは支点に補助ハンドルを付けて重量物も容易に挟み上げが可能。
全長(mm)320材質本体/SUS304、ゴム部/天然ゴム
ATトング TGK(東京硝子器械)ATトングTGK(東京硝子器械)
17,900税込19,690
1本
6日以内出荷
先端ではルツボ等小さい物を、ゴム付き部分では円筒形の物を掴む事が可能。 600mmは支点に補助ハンドルを付けて重量物も容易に挟み上げが可能。
材質本体/SUS304、ゴム部/天然ゴム
軟膏ヘラ PP TGK(東京硝子器械)軟膏ヘラ PPTGK(東京硝子器械)
379税込417
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
3サイズで使いやすいPP製の軟膏ヘラです。
材質ポリプロピレン
さじ 発色仕様 竹越工芸社さじ 発色仕様竹越工芸社
449税込494
1本
3日以内出荷
ステンレスを酸化発色させることにより、塗装やメッキとは全く異なった色合いを出したものです。
材質SUS410発色(つや消し黒)
るつぼ挾み ステンレス製 サンダイヤるつぼ挾み ステンレス製サンダイヤ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
材質SUS304仕様●先端拡幅(mm):0~170
るつぼ挾み ステンレス製 450mm サンダイヤるつぼ挾み ステンレス製 450mmサンダイヤ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
先端の合わせは熟練工の手で一本一本丁寧に研削されています。 先端内側にグリップ強化のためギザ加工されています。 片手では使用できません。
規格450材質SUS304全長(mm)460仕様●先端拡幅(mm):0~290
さじ SUS410 165mm(中) サンダイヤさじ SUS410 165mm(中)サンダイヤ
169税込186
1本
3日以内出荷
全長(mm)168適合厚さ(mm)約2.2材質SUS410
軟膏ヘラ TGK(東京硝子器械)軟膏ヘラTGK(東京硝子器械)
733税込806
1本
3日以内出荷
角型スコップ SUS304製 サンダイヤ角型スコップ SUS304製サンダイヤ
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
材質SUS304
粉用スコップ SUS430製 サンダイヤ粉用スコップ SUS430製サンダイヤ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質SUS304
PTFEスコップ #041.001 Cowie TechnologyPTFEスコップ #041.001Cowie Technology
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
優れた耐薬品性と化学的不活性、コンタミの懸念はありません。
本体寸法(mm)Φ20×30×80全長(mm)140材質PTFE
ビュレット挟み PP製 1本用 Kartell(カルテル)ビュレット挟み PP製 1本用Kartell(カルテル)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ビュレットを1本ないし、2本挟んで使えます。 挟みは、直径10~14mmの支柱に固定したり、ビュレット台(198-19-72-01、-02)と組合せて使用します。 ビュレットがすべらないように、はさみの先端にはゴムカバーがしてあります。 挟みはステンレススチールばね式です。
形式1本用寸法(mm)・奥行き:約130 ・幅:約110材質ポリプロピレン(PP)
ビュレット挟み PP製 2本用 140 Kartell(カルテル)ビュレット挟み PP製 2本用 140Kartell(カルテル)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ビュレットを1本ないし、2本挟んで使えます。挟みは、直径10~14mmの支柱に固定したり、ビュレット台(198-19-72-01、-02)と組合せて使用します。 ビュレットがすべらないように、挟みの先端にはゴムカバーがしてあります。 挟みはステンレススチールばね式です。
形式2本用材質ポリプロピレン(PP)
グランカラースクープ TGK(東京硝子器械)グランカラースクープTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
スポット・レザー・アルゴン溶接のミックスで本体と柄を完全溶接。柄は一体成形。洗いやすく、汚れが残らず衛生的です。 GRAND COLORは、ステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。 塗装や染色をすることなくステンレスに、色がついているように見える技術です。 ステンレスの特性をそのままに発色させていますので、安心・安全です。 着色成分無添加の為、異物混入対策やHACCP、クロスコンタミ対応に最適です。
質量(g)324容量(mL)並行時:約720:MAX時:約1020材質18-8ステンレス全長(mm)315高さ(mm)70寸法(幅W×柄別×全長)(mm)133×210×315
スコップ 丸型ハンドル TGK(東京硝子器械)スコップ 丸型ハンドルTGK(東京硝子器械)
6,290税込6,919
1個
10日以内出荷
粉が入り込まないハンドル形状です。 掃除が簡単でとても衛生的です。
タイプ丸型ハンドル材質18-8ステンレスパイプ径(Φmm)25
ヘラ 木柄ステン薄口パレット曲 TGK(東京硝子器械)ヘラ 木柄ステン薄口パレット曲TGK(東京硝子器械)
1,098税込1,208
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ミニサイズの段付きパレットです。
タイプ薄口パレット曲材質ステンレス(ヘラ)/木(ハンドル)寸法(mm)75(平らな部分)
ホットハンド B型 ハンドタイプ 茶 TGK(東京硝子器械)ホットハンド B型 ハンドタイプ 茶TGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1個
5日以内出荷
ガラス、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、大変便利です。
種類ハンドタイプサイズ本体寸法(mm)175×90耐熱温度(℃)250材質シリコンゴム製
ホットハンド ハンドタイプ TGK(東京硝子器械)ホットハンド ハンドタイプTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1個
5日以内出荷
ガラス、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、大変便利です。
種類ハンドタイプ耐熱温度(℃)250材質シリコンゴム製
ホットハンド TGK(東京硝子器械)ホットハンドTGK(東京硝子器械)
849税込934
1個
5日以内出荷
ガラス、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、大変便利です。
種類一指タイプ耐熱温度(℃)250材質シリコンゴム製
シリコンゴムヘラ TGK(東京硝子器械)シリコンゴムヘラTGK(東京硝子器械)
1,436税込1,580
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。 形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
合成ゴムヘラ TGK(東京硝子器械)合成ゴムヘラTGK(東京硝子器械)
743税込817
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。 形状・サイズは各材質で共通です。
材質合成ゴム
万能スコップ 大 TGK(東京硝子器械)万能スコップ 大TGK(東京硝子器械)
2,380税込2,618
1個
3日以内出荷
小さいサイズ(HF-604)は入れやすいように口先を細くしてあります。
タイプ一体成形タイプ全長(mm)350幅(mm)150スモークブラック材質ポリカーボネイト樹脂サイズ容量(mL)1500
ナイロンへら TGK(東京硝子器械)ナイロンへらTGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
材質ナイロン柄長さ(mm)130
シリコンハンドクリーナー TGK(東京硝子器械)シリコンハンドクリーナーTGK(東京硝子器械)
839税込923
1本
3日以内出荷
材質シリコンゴム
ひしゃく ステンレス 短柄 アケボノウェアひしゃく ステンレス 短柄アケボノウェア
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
短柄型です。
タイプコボシぐち付柄長さ(mm)250材質SUS304長さ(mm)250(柄)
ステンレス片匙 ケニスステンレス片匙ケニス
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
材質SUS430
ステンレス両匙 ケニスステンレス両匙ケニス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
材質SUS410
フラスコ用トング ケニスフラスコ用トングケニス
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
寸法(Φmm)26~40用
ヘラ/さじ/トング