絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
493件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟膏ヘラ アズワン軟膏ヘラアズワン
629税込692
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ヘラ部/SUS420、柄/木
シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワンシリコンヘラ 一体成型タイプアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
ウルトラロングヘラ イイヅカウルトラロングヘライイヅカ
29,980税込32,978
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
材質手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
PTFEスパーテル 淀川ヒューテックPTFEスパーテル淀川ヒューテック
2,898税込3,188
1本
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、両端の形状が異なるスパーテルです。
木柄付軟膏ヘラ サンダイヤ木柄付軟膏ヘラサンダイヤ(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
寸法C(mm)126先端厚さ(mm)約0.5材質(ハンドル)ブナ材材質(ブレード)SUS420J 2
試験管はさみ(木製) ナリカ試験管はさみ(木製)ナリカ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
適合試験管(Φmm)25mmまではさみ幅0~28mm
ステンレストング(るつぼはさみ) ケニスステンレストング(るつぼはさみ)ケニス
849税込934
1個
当日出荷
直型のステンレストングです。 お求めやすい価格です。
材質ステンレス全長(mm)200
耐熱ターナー(PPS製) アズワン耐熱ターナー(PPS製)アズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1本
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
薬さじ(フッ素樹脂) ケニス薬さじ(フッ素樹脂)ケニス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ネオフロンCTFE
シリコーンドレッジ 神田ゴム化学シリコーンドレッジ神田ゴム化学
2,798税込3,078
1個
当日出荷
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプドレッジ
PFAスプーン アズワンPFAスプーンアズワン(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
アズワン品番5-5625-01材質フッ素樹脂(PFA)サイズ(mm)174×22×10
ステンレス T型クスリ匙 三商ステンレス T型クスリ匙三商(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410さじ幅(mm)8・12
シリコンハンドヘラ アラムシリコンハンドヘラアラム
699税込769
1個
当日出荷
材質ヘラ/シリコンゴム、柄/ABS樹脂
ステン柄シリコーンヘラ アズワンステン柄シリコーンヘラアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否
薬さじ(プラスチック黒) ケニス薬さじ(プラスチック黒)ケニス
169税込186
1個(1個)
翌日出荷
スタンダードなプラスチック製の薬さじです。
材質ABS樹脂
Vikan PP製 計量スプーン 2L Vikan(ヴァイカン)Vikan PP製 計量スプーン 2LVikan(ヴァイカン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質PP容量(L)2
スプーンストロー ディスポタイプ アズワンスプーンストロー ディスポタイプアズワン
1,190税込1,309
1箱(500本)
当日出荷
ディスポタイプのスプーンストローで衛生的に使用できます。
帯電防止型スパーテル ケニス帯電防止型スパーテルケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(100本)ほか
当日出荷
静電気を帯びやすい微粒子などの計量に便利な帯電防止型ディスポスパーテルです。
寸法(mm)180
トングス アズワントングスアズワン(1件のレビュー)
2,079税込2,287
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様ルツボはさみ
シリコンスプーン ケニスシリコンスプーンケニス(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から15日以内出荷
先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
材質シリコンゴム・ナイロン
塩ビトング(硫酸槽用) サンプラテック塩ビトング(硫酸槽用)サンプラテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
酸に強い塩化ビニル製トングです。
全長(mm)400
ホテイ印 長柄ゴムヘラ 寿菓工精器(ホテイ印)ホテイ印 長柄ゴムヘラ寿菓工精器(ホテイ印)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質柄/ 木、 頭部/ ゴム耐熱温度(℃)160
サンプル検出スパーテル HS-320 テラオカ(ANEX)サンプル検出スパーテル HS-320テラオカ(ANEX)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上トラスコ品番413-9208寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
シリコンゴムヘラ アルティスシリコンゴムヘラアルティス
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PTFE匙付きスパチュラ アズワンPTFE匙付きスパチュラアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
PTFEヘラ アズワンPTFEヘラアズワン
2,390税込2,629
1本
当日出荷
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
ポリエチレン柄杓 アラムポリエチレン柄杓アラム
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質PE全長(mm)400容量(L)2
PTFEコーテェイングスパーテル  ヘラ付き コクゴPTFEコーテェイングスパーテル ヘラ付きコクゴ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
ビュレット専用クランプ アズワンビュレット専用クランプアズワン
2,840税込3,124
1個
当日出荷
ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様適合ビュレット径(mm):~Φ30材質本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)寸法(mm)252×121アズワン品番4-751-01適用支柱径(mm)Φ7~Φ15
マルチ角型スコップ TGK(東京硝子器械)マルチ角型スコップTGK(東京硝子器械)
5,188税込5,707
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS304
ステンレスさじ(薬品さじ) ナリカステンレスさじ(薬品さじ)ナリカ
650税込715
1セット
当日出荷
材質ステンレス全長(mm)180(大)、165(中)、150(小)
導電ひしゃく アズワン導電ひしゃくアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷
粉体やクリーンルーム内での液体の移し替えに適しています。柄ははめ込み式です。
タイプアズワン品番1-1897-01
(並)ゴムヘラ 霜鳥製作所(クイーンローズ)(並)ゴムヘラ霜鳥製作所(クイーンローズ)
969税込1,066
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)100
甘露杓 ケニス甘露杓ケニス
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス柄長さ(mm)190
クスリ匙 TGK(東京硝子器械)クスリ匙TGK(東京硝子器械)
366税込403
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
フッ素コーティングミクロスパテル アズワンフッ素コーティングミクロスパテルアズワン
1,891税込2,080
1個
当日出荷
表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
ミクロスパーテル フロンケミカルミクロスパーテルフロンケミカル
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。
材質PCTFERoHS指令(10物質対応)対応
るつぼはさみ トング TRUSCOるつぼはさみ トングTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
用途高温のルツボやフタをつかむ際に。
ステンレス T型片ヘラ付匙 三商ステンレス T型片ヘラ付匙三商
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410先端幅(mm)(ヘラ部)12さじ幅(mm)12
ステンミニ柄杓 コクゴステンミニ柄杓コクゴ
249税込274
1個
当日出荷
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
ヘラ/さじ/トング