「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
チューブラック(PP) 5930シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI持ち運びに便利なハンドル付き上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易オートクレーブ不可
NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズThermo Scientific Nalgene¥91,980税込¥101,178
1ケース(1包×1000個)
93日以内出荷
独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズThermo Scientific Nalgene¥34,980~税込¥38,478~
1ケース(20包×20個)ほか
93日以内出荷
バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入Thermo Scientific Nalgene¥13,980税込¥15,378
1ケース(10個)
93日以内出荷
Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応
仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1~1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196~121℃アズワン品番67-6599-62
マイクロチューブラック 1.5mLThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
オートクレーブ可
各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利
積み重ね可能
仕様●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52アズワン品番67-4506-80
NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバーThermo Scientific Nalgene93日以内出荷
Nunc CryoBank/Bank-Itのチューブピッキングツール
仕様●Nunc CryoBank/Bank-It用ピッキングツール●入数:1アズワン品番67-6599-70
Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入Thermo Scientific Nalgene¥57,980税込¥63,778
1ケース(20包×25個)
93日以内出荷
ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6)
USP Class VI
パイロジェンフリー
細胞無毒性
DNase/RNaseフリー
滅菌済
バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示
SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能
遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73
ボトルラック PCThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能USPClassVIオートクレーブ可ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利ハンドル収納時の高さは165mm
仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5645-96
スラントラック(PC) 5935シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可ラック全体を5°または20°に傾斜させることが可能記号と数字表示で、試験管の位置確認が容易積み重ね可能ウォーターバス内で浮かない
チューブラック(PC) 5929シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易4℃以下の環境でも使用可能ウォーターバス内で浮かない
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255
木製クリップアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥90¥82
3爪クランプJEIO TECH税込¥3,408~¥3,098~
2爪クランプJEIO TECH税込¥3,628¥3,298
固定クランプJEIO TECH税込¥24,178¥21,980
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098