109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付 アズワンバルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付アズワン
1,455税込1,601
1個
当日出荷
アズワン品番62-2990-23適合本体200型(2-7875-01)・VS型(1-070-01)
デシケータ用棚板 アズワンデシケータ用棚板アズワン
3,320税込3,652
1枚
当日出荷
適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
デシケーター用アクセサリー アズワンデシケーター用アクセサリーアズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
塩ビ板 2mmシリーズ EBシリーズ 光塩ビ板 2mmシリーズ EBシリーズ
479税込527
1枚
当日出荷から22日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
塩ビ板 3mmシリーズ EBシリーズ 光塩ビ板 3mmシリーズ EBシリーズ
729税込802
1枚
当日出荷から8日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
デシケーター中板 アズワンデシケーター中板アズワン
2,060税込2,266
1個
当日出荷
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
シリカゲル 乾燥剤 アズワンシリカゲル 乾燥剤アズワン
3,690税込4,059
1袋(100個)ほか
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!
材質(フィルム)PET滅菌
モバイルドライ リビングモバイルドライリビング
4,998税込5,498
1個
当日出荷
面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。トラスコ品番197-9166ホワイト質量(g)355間口(mm)153電源(V)AC100~240消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ33
モバイルドライ 東洋リビングモバイルドライ東洋リビング
4,398税込4,838
1個
当日出荷
除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。
寸法(mm)116×76×33質量(g)193電源AC100~240V消費電力10W/h
デシケーター DURAN DURANデシケーター DURANDURAN
9,698税込10,668
1個
当日出荷から3日以内出荷
吸入口外径(Φmm)8
真空ポリカデシケーター用 オプション サンプラテック真空ポリカデシケーター用 オプションサンプラテック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC型番95001
デシケーター LH用予備棚板 アズワンデシケーター LH用予備棚板アズワン
1,490税込1,639
1枚
欠品中
デシケーター(LH)用予備棚板
アズワン品番1-001-02適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
デシケーターふた DURAN DURANデシケーターふた DURANDURAN
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-32
ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス サンプラテックガス置換対応携帯真空サンプリングボックスサンプラテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
デシケーター用中板 アズワンデシケーター用中板アズワン
2,673税込2,940
1枚
当日出荷から翌々日出荷
MVD-300用ねじ ブッシング加工 アズワンMVD-300用ねじ ブッシング加工アズワン
799税込879
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
適合MVD-300
デシケーター中板 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター中板 DURANSIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
磁製のデシケーター用中板です。
材質磁製
デシケーター 予備棚板 アズワンデシケーター 予備棚板アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐荷重(kg/段)約40(等分布荷重時)
真空メーター真空デシケーター用 校正証明書付 アズワン真空メーター真空デシケーター用 校正証明書付アズワン
26,400税込29,040
1個
9日以内出荷
アズワン品番62-2986-21-20校正証明書一般校正
デシケーター用中板 丸寿製陶デシケーター用中板丸寿製陶
759税込835
1枚
3日以内出荷
材質磁製
真空デシケーター用中板 PP製 Kartell(カルテル)真空デシケーター用中板 PP製Kartell(カルテル)
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
穴径(Φmm)中央のみ約20、その他は約14材質PP製
塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ 光塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
499税込549
1枚
当日出荷から11日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
塩ビ板 1mmシリーズ EBシリーズ 光塩ビ板 1mmシリーズ EBシリーズ
799税込879
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
デシケーター用磁製中板 三商デシケーター用磁製中板三商
799税込879
1個
4日以内出荷
デシケーター用中板 磁製 TGK(東京硝子器械)デシケーター用中板 磁製TGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様コック付き、デシケーター用中板穴径(Φmm)(中央)約20、(小)約5
上口デシケーター用蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)上口デシケーター用蓋のみ 硝子製TGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
仕様コック付き、蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)デシケーター用玉蓋のみ 硝子製TGK(東京硝子器械)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
仕様玉蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
上口デシケーター用 SIMAX上口デシケーター用SIMAX
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
種別バルブ材質バルブ/硼珪酸ガラス・PP・PTFE、キャップ/PPアズワン品番3-6011-11
ポリカデシケーター用プレート サンプラテックポリカデシケーター用プレートサンプラテック
2,098税込2,308
1台
17日以内出荷
真空ポリカデシケーター専用の強化セラミック製予備プレートです。強化セラミック製のプレートは耐熱性、耐薬性、耐触性に優れ、非粘着性で汚れにくく、キズがつきません。安心してご使用下さい。
デシケーター用磁性中板 三商デシケーター用磁性中板三商
609税込670
1枚
4日以内出荷
タイプ磁性カトマン型
ドライボーイ 予備棚板 アズワンドライボーイ 予備棚板アズワン
1,890税込2,079
1枚
当日出荷から翌々日出荷
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
真空ポリカデシケーター用Oリング アズワン真空ポリカデシケーター用Oリングアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(Oリング)ニトリルゴム
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板 アズワンステンレスデシケーターSD用 予備棚板アズワン
9,710税込10,681
1枚
翌々日出荷
アズワン品番1-055-02適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ユニットデシケーター用 予備棚板 アズワンユニットデシケーター用 予備棚板アズワン
929税込1,022
1枚
当日出荷
アズワン品番1-023-05適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)
デシケーター LL用予備棚板 アズワンデシケーター LL用予備棚板アズワン
2,990税込3,289
1枚
翌々日出荷
アズワン品番1-007-02材質(本体)PMMA(アクリル)型番予備棚板LL用荷重(kg)棚板:2棚板寸法(mm)456×270×5t
デシケーターIW.HW用予備棚板 アズワンデシケーターIW.HW用予備棚板アズワン
1,040税込1,144
1枚
翌々日出荷
デシケーター(IWH、IW)用予備棚板
アズワン品番1-018-02適合本体パソリナデシケーター(IWH、IW)棚板耐荷重(kg)2kg棚板寸法(mm)306×332×10
真空メーター 校正証明書付 アズワン真空メーター 校正証明書付アズワン
27,522税込30,274
1個
61日以内出荷
仕様型番:校正証明書付アズワン品番62-2986-58校正証明書一般校正
真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付 アズワン真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付アズワン
28,900税込31,790
1個
9日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-57校正証明書一般校正(中国語)
真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付 アズワン真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付アズワン
28,900税込31,790
1個
9日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-56校正証明書一般校正(英語)
デシケーター関連品