39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付 アズワン

    バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付

    アズワン
    1,455税込1,601
    1個
    当日出荷
    アズワン品番62-2990-23適合本体200型(2-7875-01)・VS型(1-070-01)
  • デシケータ用棚板 アズワン

    デシケータ用棚板

    アズワン
    3,630税込3,993
    1枚
    当日出荷
    適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
  • モバイルドライ リビング

    モバイルドライ

    リビング
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
    用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。トラスコ品番197-9166ホワイト質量(g)355間口(mm)153電源(V)AC100~240消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ33
  • モバイルドライ 東洋リビング

    モバイルドライ

    東洋リビング
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。
    寸法(mm)116×76×33質量(g)193電源AC100~240V消費電力10W/h
  • デシケーター LH用予備棚板 アズワン

    デシケーター LH用予備棚板

    アズワン
    1,590税込1,749
    1枚
    当日出荷
    デシケーター(LH)用予備棚板
    アズワン品番1-001-02適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
  • デシケーター中板 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター中板 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    磁製のデシケーター用中板です。
    材質磁製
  • デシケーター用アクセサリー アズワン

    デシケーター用アクセサリー

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • MVD-300用ねじ ブッシング加工 アズワン

    MVD-300用ねじ ブッシング加工

    アズワン
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    適合MVD-300
  • デシケーターふた DURAN DURAN

    デシケーターふた DURAN

    DURAN
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-32
  • 真空ポリカデシケーター用 オプション サンプラテック

    真空ポリカデシケーター用 オプション

    サンプラテック(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
    材質PC型番95001
  • デシケーター DURAN DURAN

    デシケーター DURAN

    DURAN
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸入口外径(Φmm)8
  • デシケーター用磁性中板 三商

    デシケーター用磁性中板

    三商
    609税込670
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ磁性カトマン型
  • デシケーター床固定具(樹脂用) アズワン

    デシケーター床固定具(樹脂用)

    アズワン
    3,790税込4,169
    1袋(4個)
    当日出荷
    アズワン品番1-4014-13寸法(mm)45×65×78
  • 真空ポリカデシケーター用Oリング アズワン

    真空ポリカデシケーター用Oリング

    アズワン
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(Oリング)ニトリルゴム
  • デシケーター 予備棚板 アズワン

    デシケーター 予備棚板

    アズワン
    3,460税込3,806
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐荷重(kg/段)約40(等分布荷重時)
  • ビッグドライ SPB 予備棚板 アズワン

    ビッグドライ SPB 予備棚板

    アズワン
    4,750税込5,225
    1枚
    翌々日出荷
  • デシケーター用磁製中板 三商

    デシケーター用磁製中板

    三商
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス サンプラテック

    ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス

    サンプラテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
    用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
  • 流量計 アズワン

    流量計

    アズワン(1件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1個
    当日出荷
    ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
    仕様10L/minアズワン品番1-5216-01
  • ドライボーイ 予備棚板 アズワン

    ドライボーイ 予備棚板

    アズワン
    2,070税込2,277
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレスデシケーターSD用 予備棚板 アズワン

    ステンレスデシケーターSD用 予備棚板

    アズワン
    9,710税込10,681
    1枚
    翌々日出荷
    アズワン品番1-055-02適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ユニットデシケーター用 予備棚板 アズワン

    ユニットデシケーター用 予備棚板

    アズワン
    1,020税込1,122
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番1-023-05適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)
  • デシケーター LL用予備棚板 アズワン

    デシケーター LL用予備棚板

    アズワン
    3,190税込3,509
    1枚
    翌々日出荷
    アズワン品番1-007-02材質(本体)PMMA(アクリル)型番予備棚板LL用荷重(kg)棚板:2棚板寸法(mm)456×270×5t
  • デシケーターDCD-SSP2用 オプション アズワン

    デシケーターDCD-SSP2用 オプション

    アズワン
    4,790税込5,269
    1セット(4個)
    当日出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    アズワン品番1-3160-03仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40
  • デシケーターIW.HW用予備棚板 アズワン

    デシケーターIW.HW用予備棚板

    アズワン
    1,190税込1,309
    1枚
    翌々日出荷
    デシケーター(IWH、IW)用予備棚板
    アズワン品番1-018-02適合本体パソリナデシケーター(IWH、IW)棚板耐荷重(kg)2kg棚板寸法(mm)306×332×10
  • ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32 三商

    ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32

    三商
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    材質アクリルねじ規格GL32
  • ガラス上口デシケーター用 コック付真空計 三商

    ガラス上口デシケーター用 コック付真空計

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
    セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ材質継ぎ手:アクリル接続口径G1/4ねじ規格継ぎ手:GL32真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
  • デシケーター用ステンレス中板 三商

    デシケーター用ステンレス中板

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    網目(mm)11.5
  • 磁製中板 三商

    磁製中板

    三商
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
  • スタンダードデシケーター(Ut-Lab) 予備棚板 アズワン

    スタンダードデシケーター(Ut-Lab) 予備棚板

    アズワン
    3,990税込4,389
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番1-4169-11材質ステンレス製寸法(mm)268×256×10
  • 流量計付レギュレータ アズワン

    流量計付レギュレータ

    アズワン
    102,000税込112,200
    1個
    10日以内出荷
    ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
    アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
  • デシケーターIW.HW用ジョイント枠2H アズワン

    デシケーターIW.HW用ジョイント枠2H

    アズワン
    1,590税込1,749
    1枚
    翌々日出荷
    アズワン品番1-018-04型番ジョイント枠2H型材質(枠)ABS樹脂
  • デシケーターIW.HW用ジョイント枠H アズワン

    デシケーターIW.HW用ジョイント枠H

    アズワン
    989税込1,088
    1枚
    翌々日出荷
    アズワン品番1-018-03型番ジョイント枠H型材質(枠)ABS樹脂
  • デシケーター上口240用 三商

    デシケーター上口240用

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    適合240用
  • デシケーター上口210用 三商

    デシケーター上口210用

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合210用
  • デシケーター上口150用 三商

    デシケーター上口150用

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合150用
  • デシケーター LH型 予備棚板 三商

    デシケーター LH型 予備棚板

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • デシケーター LL型用予備板 三商

    デシケーター LL型用予備板

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • ユニットデシケーターUD型用予備棚板 三商

    ユニットデシケーターUD型用予備棚板

    三商
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    材質PS
デシケーター関連品