絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • 新光化成(13)
  • 三商(12)
  • フロン工業(11)
  • (4)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • サンプラテック(3)
  • DURAN(2)
  • Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(2)
  • 旭製作所(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 東洋リビング(1)
  • リビング(1)
  • SIMAX(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
  • TARSONS(1)
  • DWK Life Sciences(1)
  • 丸寿製陶(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付 アズワンバルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付アズワン
1,455税込1,601
1個
当日出荷
アズワン品番62-2990-23適合本体200型(2-7875-01)・VS型(1-070-01)
デシケータ用棚板 アズワンデシケータ用棚板アズワン
3,320税込3,652
1枚
当日出荷
適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
シリカゲル 乾燥剤 アズワンシリカゲル 乾燥剤アズワン
3,690税込4,059
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!
材質(フィルム)PET滅菌
デシケーター用アクセサリー アズワンデシケーター用アクセサリーアズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
デシケーター用中板 アズワンデシケーター用中板アズワン
2,673税込2,940
1枚
当日出荷から翌々日出荷
MVD-300用ねじ ブッシング加工 アズワンMVD-300用ねじ ブッシング加工アズワン
799税込879
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
適合MVD-300
ドライボーイ 予備棚板 アズワンドライボーイ 予備棚板アズワン
1,890税込2,079
1枚
当日出荷から翌々日出荷
デシケーター 予備棚板 アズワンデシケーター 予備棚板アズワン
3,190税込3,509
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐荷重(kg/段)約40(等分布荷重時)
デシケーター LL用予備棚板 アズワンデシケーター LL用予備棚板アズワン
2,990税込3,289
1枚
翌々日出荷
アズワン品番1-007-02材質(本体)PMMA(アクリル)型番予備棚板LL用荷重(kg)棚板:2棚板寸法(mm)456×270×5t
デシケーターIW.HW用予備棚板 アズワンデシケーターIW.HW用予備棚板アズワン
1,040税込1,144
1枚
翌々日出荷
デシケーター(IWH、IW)用予備棚板
アズワン品番1-018-02適合本体パソリナデシケーター(IWH、IW)棚板耐荷重(kg)2kg棚板寸法(mm)306×332×10
デシケーター LH用予備棚板 アズワンデシケーター LH用予備棚板アズワン
1,490税込1,639
1枚
当日出荷
デシケーター(LH)用予備棚板
アズワン品番1-001-02付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
デシケーター中板 アズワンデシケーター中板アズワン
2,060税込2,266
1個
当日出荷
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
流量計 アズワン流量計アズワン(1件のレビュー)
28,700税込31,570
1個
当日出荷
ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
仕様10L/minアズワン品番1-5216-01
デシケーター床固定具(樹脂用) アズワンデシケーター床固定具(樹脂用)アズワン
3,790税込4,169
1袋(4個)
当日出荷
アズワン品番1-4014-13寸法(mm)45×65×78
真空ポリカデシケーター用Oリング アズワン真空ポリカデシケーター用Oリングアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(Oリング)ニトリルゴム
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板 アズワンステンレスデシケーターSD用 予備棚板アズワン
9,710税込10,681
1枚
翌々日出荷
アズワン品番1-055-02適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ユニットデシケーター用 予備棚板 アズワンユニットデシケーター用 予備棚板アズワン
929税込1,022
1枚
当日出荷
アズワン品番1-023-05適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)
真空メーター 校正証明書付 アズワン真空メーター 校正証明書付アズワン
27,522税込30,274
1個
61日以内出荷
仕様型番:校正証明書付アズワン品番62-2986-58校正証明書一般校正
真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付 アズワン真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付アズワン
28,900税込31,790
1個
9日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-57校正証明書一般校正(中国語)
真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付 アズワン真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付アズワン
28,900税込31,790
1個
9日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-56校正証明書一般校正(英語)
真空メーター真空デシケーター用 校正証明書付 アズワン真空メーター真空デシケーター用 校正証明書付アズワン
26,400税込29,040
1個
9日以内出荷
アズワン品番62-2986-21-20校正証明書一般校正
スタンダードデシケーター(Ut-Lab) 予備棚板 アズワンスタンダードデシケーター(Ut-Lab) 予備棚板アズワン
3,990税込4,389
1枚
当日出荷
アズワン品番1-4169-11材質ステンレス製寸法(mm)268×256×10
デシケーター用 床固定具(スチール用) アズワンデシケーター用 床固定具(スチール用)アズワン
2,098税込2,308特価
1袋(4個)
当日出荷
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
デシケーターIW.HW用ジョイント枠2H アズワンデシケーターIW.HW用ジョイント枠2Hアズワン
1,590税込1,749
1枚
翌々日出荷
アズワン品番1-018-04型番ジョイント枠2H型材質(枠)ABS樹脂
デシケーターIW.HW用ジョイント枠H アズワンデシケーターIW.HW用ジョイント枠Hアズワン
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
アズワン品番1-018-03型番ジョイント枠H型材質(枠)ABS樹脂
ビッグドライ SPB 予備棚板 アズワンビッグドライ SPB 予備棚板アズワン
4,390税込4,829
1枚
当日出荷から12日以内出荷
デシケーターDCD-SSP2用 オプション アズワンデシケーターDCD-SSP2用 オプションアズワン
4,790税込5,269
1セット(4個)
当日出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
アズワン品番1-3160-03仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40
ドライマックス用 アズワンドライマックス用アズワン
13,600税込14,960
1個
10日以内出荷
仕様上・中段用材質ステンレス(SUS430)
ドライマックス用 アズワンドライマックス用アズワン
27,200税込29,920
1枚
翌々日出荷
種別交換棚板 1200下段用アズワン品番3-1736-02
ドライマックス用 アズワンドライマックス用アズワン
13,600税込14,960
1枚
当日出荷
種別交換棚板 400、600下段用アズワン品番3-1736-01
デシケーター関連品