絞り込み
ブランド
- アズワン
- 三商(12)
- サンプラテック(2)
- DURAN(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 東洋リビング(1)
- リビング(1)
特価

デシケータ用棚板
アズワン¥3,630~税込¥3,993~1枚当日出荷適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
デシケーター LH用予備棚板
アズワン¥1,590税込¥1,7491枚当日出荷デシケーター(LH)用予備棚板適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-001-02棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
ユニットデシケーター用 予備棚板
アズワン¥1,020税込¥1,1221枚当日出荷適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)アズワン品番1-023-05
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板
アズワン¥9,710税込¥10,6811枚翌々日出荷適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-055-02
デシケーター LL用予備棚板
アズワン¥3,190税込¥3,5091枚翌々日出荷材質(本体)PMMA(アクリル)型番予備棚板LL用荷重(kg)棚板:2アズワン品番1-007-02棚板寸法(mm)456×270×5t
デシケーターDCD-SSP2用 オプション
アズワン¥4,790税込¥5,2691セット(4個)当日出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40アズワン品番1-3160-03
デシケーターIW.HW用予備棚板
アズワン¥1,190税込¥1,3091枚翌々日出荷デシケーター(IWH、IW)用予備棚板適合本体パソリナデシケーター(IWH、IW)棚板耐荷重(kg)2kgアズワン品番1-018-02棚板寸法(mm)306×332×10
流量計付レギュレータ
アズワン¥102,000税込¥112,2001個当日出荷ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190アズワン品番1-3167-01