絞り込み
ブランド
  • Kartell(カルテル)
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(382)
  • 三商(200)
  • TGK(東京硝子器械)(105)
  • ケニス(102)
  • ナリカ(73)
  • ヤマナカ(40)
  • Simport(39)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • テラオカ(ANEX)(35)
  • ビーエム機器(33)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(30)
  • 三和化研工業(26)
  • コクゴ(25)
  • 河村電器産業(24)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(24)
  • サンプラテック(23)
  • 日本理化学器械(NRK)(23)
  • climbing(クライミング)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分液ロート受け PP 1個用 #970 Kartell(カルテル)分液ロート受け PP 1個用 #970Kartell(カルテル)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用TGK品番198-19-73-21材質PP内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
フラスコ台 PP 160Φ #271 Kartell(カルテル)フラスコ台 PP 160Φ #271Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番271直径(Φmm)160TGK品番198-19-65-01適合10Lまで材質PP高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
円筒型ピペットケース PP製 PE蓋付 Kartell(カルテル)円筒型ピペットケース PP製 PE蓋付Kartell(カルテル)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)材質PP、PE(蓋)
マイクロテストチューブラック Kartell(カルテル)マイクロテストチューブラックKartell(カルテル)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
寸法(mm)90×120高さ(mm)49仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)90×210×49mmt穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
ピペットトレー #252 Kartell(カルテル)ピペットトレー #252Kartell(カルテル)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
約30本のピペットを整理できます。・4つに仕切られており、それぞれ1~10mLのピペットの収納に適しています。
品番252寸法(mm)300×426×30HTGK品番198-11-55-02
ピペット台 回転式セット PP製 265+262 Kartell(カルテル)ピペット台 回転式セット PP製 265+262Kartell(カルテル)
9,098税込10,008
1組
3日以内出荷
回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。 1~25mlのピペットが収納可能です。
種類セット材質台座・回転部:PP製、支柱:PVC製全高(mm)450羽根径(Φmm)179仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228TGK品番198-19-71-03
ピペット台回転式用回転部のみ 265 Kartell(カルテル)ピペット台回転式用回転部のみ 265Kartell(カルテル)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。 1-25mLのピペットが収納可能です。
種類回転部のみ材質回転部:PP製羽根径(Φmm)179TGK品番198-19-71-01
サポートラック赤沈ピペット用 PS製 Kartell(カルテル)サポートラック赤沈ピペット用 PS製Kartell(カルテル)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
材質ポリスチレン(PS)
円形ピペットラック PP製 Kartell(カルテル)円形ピペットラック PP製Kartell(カルテル)
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
ピペット最大94本まで立てられます。
サイズ(mm)Φ230×470H材質ポリプロピレン(PP)
ピペット台回転式用台座/支柱 Kartell(カルテル)ピペット台回転式用台座/支柱Kartell(カルテル)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
種類台座と支柱材質台座:PP製、支柱:PVC製仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228TGK品番198-19-71-02
水中試験管立 Kartell(カルテル)水中試験管立Kartell(カルテル)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
材質特殊強化PPオートクレーブの可否可能
水中試験管立 Kartell(カルテル)水中試験管立Kartell(カルテル)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
素材は比重の大きい特別強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブ可能
ロート受け PP 2個用 #269 Kartell(カルテル)ロート受け PP 2個用 #269Kartell(カルテル)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
1個ないし2個のロートがかけられます。直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。直径25~170mmのロート用です。
品番269受数2個用TGK品番198-19-73-11
ロート受け PP 1個用 #268 Kartell(カルテル)ロート受け PP 1個用 #268Kartell(カルテル)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
一体成型です。直径10~14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
品番268受数1個用TGK品番198-19-73-12
ピペットトレー PVC #996 Kartell(カルテル)ピペットトレー PVC #996Kartell(カルテル)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
縦横のどちらでも使用できるので、ピペット以外の用途にもご使用いただけます。
品番996寸法(mm)215×280×40HTGK品番198-11-55-01仕様縦:幅20mm×7本・横:幅10mm×16本
ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル)ラック マイクロテストチューブ1.5mL用Kartell(カルテル)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から3日以内出荷
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
ボトルトレー PVC製 952 Kartell(カルテル)ボトルトレー PVC製 952Kartell(カルテル)
7,298税込8,028
1枚
3日以内出荷
直径22mm以下の容器が入ります。7mL瓶の収容に最適で、9列(25mm)にそれぞれ14本、計126本収容できます。
材質PVC内寸(mm)300×355×42H
試験管立て PP製 Kartell(カルテル)試験管立て PP製Kartell(カルテル)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
ビュレット台 PP製 支柱付 Kartell(カルテル)ビュレット台 PP製 支柱付Kartell(カルテル)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。 支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。 ロート受け(198-19-73-11、-12、)を付ければ、ロート台としても使用できます。
本体質量(g)680
水中試験管立 PP Kartell(カルテル)水中試験管立 PPKartell(カルテル)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。
材質ポリプロピレン(PP)
試験管立て用台座 PP製 2個連結用 Kartell(カルテル)試験管立て用台座 PP製 2個連結用Kartell(カルテル)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。 試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。 オートクレーブ可。
連結数2個連結用寸法(mm)156×202材質ポリプロピレン(PP)TGK品番198-19-82-12
フラスコ台 PP製 直径Φ160 Kartell(カルテル)フラスコ台 PP製 直径Φ160Kartell(カルテル)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。 オートクレーブ可。 100℃までの高温フラスコに耐久。
直径×高さ(mm)160×約48材質ポリプロピレン(PP)
架台/スタンド/ホルダー類