絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(382)
  • 三商(200)
  • TGK(東京硝子器械)(105)
  • ケニス(102)
  • ナリカ(73)
  • ヤマナカ(40)
  • Simport(39)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • テラオカ(ANEX)(35)
  • ビーエム機器(33)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(30)
  • 三和化研工業(26)
  • 河村電器産業(24)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(24)
  • サンプラテック(23)
  • 日本理化学器械(NRK)(23)
  • Kartell(カルテル)(22)
  • climbing(クライミング)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラスコ台(合成ゴム製) コクゴフラスコ台(合成ゴム製)コクゴ
659税込725
1個
当日出荷
逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75大径(Φmm)100
フラスコ台(シリコーンゴム製) コクゴフラスコ台(シリコーンゴム製)コクゴ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75大径(Φmm)100
シリコンカラーバンド コクゴシリコンカラーバンドコクゴ
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
ムッフ 爪付 角型 コクゴムッフ 爪付 角型コクゴ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
角型(16Φまで可能)ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型コクゴ
479税込527
1個
当日出荷
特長合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
両開クランプ コクゴ両開クランプコクゴ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミ合金製(狭部耐熱ビニール被覆)。特注品として長柄加工、蝶ネジ付等可能。
PP製立柱試験管立て コクゴPP製立柱試験管立てコクゴ
2,098税込2,308
1個
17日以内出荷
小さなスペースで多数の試験管を整理できます。柱に逆さに立て、水切用としても使用できます。
両開きクランプ コクゴ両開きクランプコクゴ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質:特殊合金(ビニール被覆)
比色板付試験管台 コクゴ比色板付試験管台コクゴ
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。
穴径(Φmm)20適合試験管(Φmm)15・16.5・18
ムッフ トンボネジ付 角型 コクゴムッフ トンボネジ付 角型コクゴ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
特長トンボネジ付(13Φまで可能)
試験管立SS型 コクゴ試験管立SS型コクゴ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SS型……ステンレス電解研磨製。
コンビロックラック コクゴコンビロックラックコクゴ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
4つの面でサイズが異なるチューブを保持できます。外径30mm×8本 外径20mm×20本外径17mm×24本 外径12mm×40本はめ合わせ式で自由に組み合わせることができます。
仕様樹脂特性PP、不透明最高使用温度(℃)135脆化温度(℃)0オートクレーブの可否
HIPS試験管立用台 コクゴHIPS試験管立用台コクゴ
689税込758
1台
5日以内出荷
受棒の中央が空洞になっており、底部が凸凹になっているので水切りがよく、乾燥しやすい。
ケミカルバンド コクゴケミカルバンドコクゴ
3,500税込3,850
1袋(50個)
5日以内出荷
ガラス器具の摺り合わせ部分の本体とキャップを連結して、キャップの紛失を防ぐ生ゴム製のバンドです。
PP製立柱試験管立て コクゴPP製立柱試験管立てコクゴ
779税込857
1個
6日以内出荷
底に水切りをよくするために溝を刻んであります。軽量で運搬、整理に便利です。
穴径(Φmm)19.5
フリーアームスタンド用H型スタンド コクゴフリーアームスタンド用H型スタンドコクゴ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。
タイプH型スタンド
フリーアームスタンド用クランプヘッド コクゴフリーアームスタンド用クランプヘッドコクゴ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
フリーアームスタンド用フリーアーム コクゴフリーアームスタンド用フリーアームコクゴ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。
寸法(mm)Φ16×313タイプフリーアーム
フリークランプ コクゴフリークランプコクゴ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。
柄長さ(mm)225
水中試験管立て<ポリプロピレン> コクゴ水中試験管立て<ポリプロピレン>コクゴ
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
ムッフ 爪付 N型 コクゴムッフ 爪付 N型コクゴ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
N型(16Φまで可能)ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
ムッフ 蝶ネジ付 角型 コクゴムッフ 蝶ネジ付 角型コクゴ
559税込615
1個
4日以内出荷
特長蝶ネジ付(13Φまで可能)
ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型 コクゴムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型コクゴ
849税込934
1個
5日以内出荷
特長合金ダイキャスト。大(15Φまで可能)
試験管立SS型 底綱のみ コクゴ試験管立SS型 底綱のみコクゴ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SS型……ステンレス電解研磨製。
チェーンクランプ コクゴチェーンクランプコクゴ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
締付範囲(mm)50~200材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
架台/スタンド/ホルダー類