絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • 三商(200)
  • TGK(東京硝子器械)(105)
  • ケニス(104)
  • ナリカ(73)
  • ヤマナカ(40)
  • Simport(39)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • テラオカ(ANEX)(35)
  • ビーエム機器(33)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(30)
  • 三和化研工業(26)
  • コクゴ(25)
  • 河村電器産業(24)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(24)
  • サンプラテック(23)
  • Kartell(カルテル)(22)
  • 日本理化学器械(NRK)(22)
  • climbing(クライミング)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
H型スタンド アズワンH型スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ヒンジ付角型ケース(帯電防止) アズワンヒンジ付角型ケース(帯電防止)アズワン(4件のレビュー)
2,812税込3,093
1ケース(10個)ほか
当日出荷
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
1,554税込1,709
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
ムッフ アズワンムッフアズワン(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
試験管立台Z型 アズワン試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
チューブラック アズワンチューブラックアズワン(2件のレビュー)
1,059税込1,165
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)穴数40配列4×10
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン(1件のレビュー)
376税込414
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
オールプラスチックピンチ アズワンオールプラスチックピンチアズワン(1件のレビュー)
535税込589
1袋(10個)
当日出荷
オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
アズワン品番1-7862-01寸法(mm)59×32×18
ダブルホルダー アズワンダブルホルダーアズワン(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。 クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコンアズワン品番6-783-01
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
ステンレスカットリング アズワンステンレスカットリングアズワン(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1個
当日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
両開きクランプ アズワン両開きクランプアズワン(1件のレビュー)
931税込1,024
1個
当日出荷
ピペット掛 アズワンピペット掛アズワン
2,079税込2,287
1個
当日出荷
ウェーブ型ミニはハーフタイプですので、そのままピペックスの引き出しに入るサイズです(ピペックス4型は除く)。
材質ステンレス(SUS304)
マイクロピペット用スタンド アズワンマイクロピペット用スタンドアズワン
2,109税込2,320
1個
当日出荷
ピペットを水平に置くタイプです。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)65×150×55アズワン品番2-7583-01
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン(1件のレビュー)
3,640税込4,004
1個
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
傾斜型試験管立て アズワン傾斜型試験管立てアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止) アズワンヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)アズワン
5,396税込5,936
1箱(10個)ほか
当日出荷
コンテナ種類ベタ目
エンビロート台 アズワンエンビロート台アズワン(1件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)240×95×450穴径(Φmm)34全高(mm)450溝幅(mm)16掛数(個)2台の幅(mm)240支柱径(Φmm)13アズワン品番3-209-01
チェーンクランプ アズワンチェーンクランプアズワン(1件のレビュー)
4,680税込5,148
1個
当日出荷
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)全長(mm)165ロッド径(Φmm)13アズワン品番1-2900-01締付可能ロッド径(Φmm)50~200
積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン積み重ね遠沈管ラック 50mL用アズワン(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
遠沈管ラック アズワン遠沈管ラックアズワン(2件のレビュー)
1,337税込1,471
1個
当日出荷
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)15mL/30、50mL/20サイズ(mm)170×205×55アズワン品番1-8535-01
4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケースアズワン
1,990税込2,189
1箱(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
ステンレス角ムッフ アズワンステンレス角ムッフアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン(4件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
ムッフ アズワンムッフアズワン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ダミーガラス基板 アズワンダミーガラス基板アズワン
27,200税込29,920
1セット(25枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
材質無アルカリガラス仕様(ヤング率)10.7Mpsi厚さ(mm)0.7温度(℃)(歪点)669密度2.38熱膨張係数(×10-7/℃)31.7
フラスコ台(コルク) アズワンフラスコ台(コルク)アズワン
619税込681
1個
当日出荷
材質コルク
洗浄瓶用ホルダー アズワン洗浄瓶用ホルダーアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
材質PVC穴径(Φmm)90
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン
3,317税込3,649
1セット(10個)
当日出荷
材質POM (ポリアセタール)
ビュレット台 アズワンビュレット台アズワン(1件のレビュー)
5,090税込5,599
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)幅(mm)(持部)245寸法(mm)290×195×536支柱(mm)(高さ)526アズワン品番3-208-01
3方ピペット台 アズワン3方ピペット台アズワン(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。 四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)外形寸法(mm)105×105×150
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
18,300税込20,130
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
温度計センサー用スタンド アズワン温度計センサー用スタンドアズワン
7,425税込8,168
1個
当日出荷
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付質量(g)約700(ベース)締付範囲(mm)3~50
架台/スタンド/ホルダー類