絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(382)
  • 三商(200)
  • ケニス(102)
  • ナリカ(73)
  • ヤマナカ(40)
  • Simport(39)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • テラオカ(ANEX)(35)
  • ビーエム機器(33)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(30)
  • 三和化研工業(26)
  • コクゴ(25)
  • 河村電器産業(24)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(24)
  • サンプラテック(23)
  • 日本理化学器械(NRK)(23)
  • Kartell(カルテル)(22)
  • climbing(クライミング)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリークランプ TGK(東京硝子器械)フリークランプTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
アルミクランプ TGK(東京硝子器械)アルミクランプTGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミニウム
Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)Fine 両締挾みTGK(東京硝子器械)
2,307税込2,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-2TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
テーパークランプ TGK(東京硝子器械)テーパークランプTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1セット(10個)
当日出荷
材質SUS304
温度計ホルダー 乳白色 5個入 TGK(東京硝子器械)温度計ホルダー 乳白色 5個入TGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで乳白材質本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製
Fine 比色板付試験管立 TGK(東京硝子器械)Fine 比色板付試験管立TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,544税込1,698
1個
当日出荷
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
フリーアームスタンド用フリーアーム TGK(東京硝子器械)フリーアームスタンド用フリーアームTGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
試験管立 TGK(東京硝子器械)試験管立TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)仕様オートクレーブ可能
クランプ.セパラブルフラスコ用3ケ組 TGK(東京硝子器械)クランプ.セパラブルフラスコ用3ケ組TGK(東京硝子器械)
5,398税込5,938
1組(3個)
当日出荷
耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)TGK品番561-50-06-01型式ねじ止め式品番C×-20全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
フラスコン TGK(東京硝子器械)フラスコンTGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1組(2個)ほか
3日以内出荷
転倒防止用の安全フラスコホルダーです。
ビューレット台 TGK(東京硝子器械)ビューレット台TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
4,490税込4,939
1個
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)TGK品番405-51-51-11高さ(mm)620ベース寸法(mm)327×191×10掛数(本)2
フリーアーム専用H型スタンド TGK(東京硝子器械)フリーアーム専用H型スタンドTGK(東京硝子器械)
5,390税込5,929
1個
当日出荷
TGK品番561-54-73-06品名専用H型スタンド(中)
フリーアームスタンド用クリップヘッド TGK(東京硝子器械)フリーアームスタンド用クリップヘッドTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
仕様締付範囲1~20mmTGK品番561-54-73-05品名クリップヘッド
フリーアームスタンド用クランプヘッド TGK(東京硝子器械)フリーアームスタンド用クランプヘッドTGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
仕様締付範囲3~55mmTGK品番561-54-73-04品名クランプヘッドアーム長さ(mm)約40
Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)Fine ウォーターバス用クランプTGK(東京硝子器械)
6,158税込6,774
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
アンワイヤーハーフ試験管立 TGK(東京硝子器械)アンワイヤーハーフ試験管立TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から48日以内出荷
アンワイヤー試験管立て TGK(東京硝子器械)アンワイヤー試験管立てTGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Z型試験管立 TGK(東京硝子器械)Z型試験管立TGK(東京硝子器械)
891税込980
1個
3日以内出荷
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13配列4×3間隔(mm)4
ステンレス角ムッフ T-13A TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ T-13ATGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
特大ムッフ 亜鉛合金 TGK(東京硝子器械)特大ムッフ 亜鉛合金TGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金仕様摘要片側11~22Φmm、片側11~18ΦmmTGK品番0437-55-07-01
ステンレス角ムッフ 特大 T-20A TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ 特大 T-20ATGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1個
3日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)ステンレスアングルムッフTGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から3日以内出荷
実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
C型ムッフ スチール製 TGK(東京硝子器械)C型ムッフ スチール製TGK(東京硝子器械)
699税込769
1個
3日以内出荷
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質スチールTGK品番561-55-17-52摘要外径13Φmm
Fine 枠棒 ステンレス TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレスTGK(東京硝子器械)
881税込969
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)12使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
分液ロート台回転式 TGK(東京硝子器械)分液ロート台回転式TGK(東京硝子器械)
11,800税込12,980
1個
3日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
ロート台 塩ビ製 2ケ掛 TGK(東京硝子器械)ロート台 塩ビ製 2ケ掛TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)TGK品番405-51-41-05溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
試験管立てPP TGK(東京硝子器械)試験管立てPPTGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55仕様オートクレーブ可能
試験管台 ステン板抜製 TGK(東京硝子器械)試験管台 ステン板抜製TGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
プラスチック試験管立 TGK(東京硝子器械)プラスチック試験管立TGK(東京硝子器械)
683税込751
1個
当日出荷
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)穴径(Φmm)19.5
ラボ用クリップ 木製 5個入 TGK(東京硝子器械)ラボ用クリップ 木製 5個入TGK(東京硝子器械)
979税込1,077
1袋
3日以内出荷
材質
Fineクランプ S型 連結具 蝶ネジ式 TGK(東京硝子器械)Fineクランプ S型 連結具 蝶ネジ式TGK(東京硝子器械)
1,267税込1,394
1個
3日以内出荷
ねじの種類蝶ネジクランプ可能外径(Φmm)Max.16材質アルミ合金/研磨仕上
ビュレット台用支柱 9Φ×600mm TGK(東京硝子器械)ビュレット台用支柱 9Φ×600mmTGK(東京硝子器械)
4,000税込4,400
1本
3日以内出荷
寸法(mm)Φ9×600材質金属製メッキ
パナバイス TGK(東京硝子器械)パナバイスTGK(東京硝子器械)
18,900税込20,790
1個ほか
5日以内出荷
隙幅(mm)57仕様360度回転、360度旋回、90度傾斜
木製ピペット台 組立式 TGK(東京硝子器械)木製ピペット台 組立式TGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1個
4日以内出荷
組立式で容易に組立が可能です。
本体寸法(mm)Φ180×590H立て数16本
シングルスタンド TGK(東京硝子器械)シングルスタンドTGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1個
6日以内出荷
シングルスタンドはトランファーペッテSピペットにも対応しています。
NMRチューブラック TGK(東京硝子器械)NMRチューブラックTGK(東京硝子器械)
7,920税込8,712
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Mトレイ-1 ガンマ線滅菌済 100枚 TGK(東京硝子器械)Mトレイ-1 ガンマ線滅菌済 100枚TGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1箱
6日以内出荷
表裏の両面が使える分注用トレーです。 試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。 8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。 オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100滅菌材質PET仕様ガンマ線滅菌済み
Mトレイ-1 ガンマ線滅菌済 TGK(東京硝子器械)Mトレイ-1 ガンマ線滅菌済TGK(東京硝子器械)
28,710税込31,581
1箱(300枚)ほか
6日以内出荷
表裏の両面が使える分注用トレーです。 試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。 8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。 オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100滅菌材質PET仕様ガンマ線滅菌済み
Fineピペットケース PVC製 TGK(東京硝子器械)Fineピペットケース PVC製TGK(東京硝子器械)
22,700税込24,970
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
引出し数8(2列4段)材質PVC
架台/スタンド/ホルダー類