器具洗浄/超音波洗浄器 :「タイマー 付き 時計」の検索結果

器具洗浄・超音波洗浄器には、用具などを洗浄する超音波洗浄機や超音波洗浄機に使用する洗剤、器具などを浸して洗浄ができる洗浄濃縮液などがあります。超音波洗浄機用の洗剤にはレンズなどのデリケートなものを洗浄するタイプや強力なサビを落とすためのものなど、用途によって最適なものを選ぶことが可能です。また、超音波洗浄機は汚れ具合などに合わせて出力の変更が可能なものや低騒音設計のもの、軽量小型で場所を取らないものなど豊富に揃っているという特徴があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5段階のオートタイマー機能付きで、汚れの度合いに応じて洗浄時間を設定できます。 タイマーはカウントダウン表示します。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)を付けた安全設計 フタは本体一体型に透明タイプで洗浄中に汚れ落ち具合をチェック可能
発振周波数(kHz)42 出力(W)26 付属品洗浄カゴ、時計ホルダー 種別SWS510 寸法(mm)148×125×45(槽内寸)、210×153×122(本体) 質量(kg)約1 容量(mL)750 電源AC100V、50/60Hz タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります