器具洗浄/超音波洗浄器 :「デジタルタイマー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード
材質本体・槽/SUS304
質量(kg)約12
出力(W)平均280(最大840)
電源(V)AC100(50/60Hz)、900VA
槽内寸法(mm)500×298×200
電源コード(m)2
電源コード1Φ(2Pアダプター付属)
排水(バルブ)1/2インチボールバルブ
発振周波数(kHz)基本40
外寸法(mm)530×325×388
ヒーター容量(W)500
アズワン品番1-2646-22
タイマー1~60分および連続(デジタル式)
液温(℃)常温~70
槽容量(L)約29.5
発振子ボルト締めランジュバン型
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード
材質本体・槽/SUS304
質量(kg)約7
出力(W)平均140(最大420)
電源(V)AC100(50/60Hz)、450VA
槽内寸法(mm)298×238×150
電源コード(m)2
電源コード1Φ(2Pアダプター付属)
排水(バルブ)1/2インチボールバルブ
発振周波数(kHz)基本40
外寸法(mm)325×265×337
ヒーター容量(W)250
アズワン品番1-2646-21
タイマー1~60分および連続(デジタル式)
液温(℃)常温~70
槽容量(L)約10.5
発振子ボルト締めランジュバン型
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
付属品フタ・スノコ・コード
材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)
電源コード(m)2
液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)
発振周波数(kHz)基本40
対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
振動子ボルト締ランジュバン型
タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)
材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)
バルブ1/2インチボールバルブ
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。