器具洗浄/超音波洗浄器 :「測定 超音波」の検索結果

器具洗浄・超音波洗浄器には、用具などを洗浄する超音波洗浄機や超音波洗浄機に使用する洗剤、器具などを浸して洗浄ができる洗浄濃縮液などがあります。超音波洗浄機用の洗剤にはレンズなどのデリケートなものを洗浄するタイプや強力なサビを落とすためのものなど、用途によって最適なものを選ぶことが可能です。また、超音波洗浄機は汚れ具合などに合わせて出力の変更が可能なものや低騒音設計のもの、軽量小型で場所を取らないものなど豊富に揃っているという特徴があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れも超音波の力でスッキリきれいに落とします。 洗浄したものを取り出しやすい「洗浄かご」付。
発振周波数42kHz 消費電力(W)26 付属品洗浄かご、アクセサリーホルダー エスコ品番EA115HS-1 材質本体・かご・ホルダー:ABS樹脂、ふた窓:アクリル樹脂 測定範囲ICタイマー約3分(オートオフ) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 本体質量(g)935 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×155×145 槽外寸法(mm)725ml(MaxLine600mL)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります