2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器 質量(kg)12 電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA 定格出力(W)1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148 発振周波数(kHz)28、75 アズワン品番61-0172-77 発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器 質量(kg)11 電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA 定格出力(W)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148 発振周波数(kHz)28、75 アズワン品番61-0172-74 発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
509,800 税込560,780
5日以内出荷

『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります