器具洗浄/超音波洗浄器 :「雨水枡 蓋 250」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電波法型式指定取得済
減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。
減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。
超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。
減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒
材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304
寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)
質量(kg)35
出力(W)250
容量(L)12
電源(V)AC100(50/60Hz)500VA
最高温度(℃)70(使用)
外寸(mm)382×367×440
発振周波数(kHz)40(BLT振動子)
タイマー設定0~60分(1分単位)
バルブ【排水】Rc1/2
1個
¥739,800
税込¥813,780
6日以内出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。