器具洗浄/超音波洗浄器 :「回転台」の検索結果
器具洗浄・超音波洗浄器には、用具などを洗浄する超音波洗浄機や超音波洗浄機に使用する洗剤、器具などを浸して洗浄ができる洗浄濃縮液などがあります。超音波洗浄機用の洗剤にはレンズなどのデリケートなものを洗浄するタイプや強力なサビを落とすためのものなど、用途によって最適なものを選ぶことが可能です。また、超音波洗浄機は汚れ具合などに合わせて出力の変更が可能なものや低騒音設計のもの、軽量小型で場所を取らないものなど豊富に揃っているという特徴があります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
実験台、流し台等に容易に取り付けできます。
フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー
寸法(mm)215×424×214
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)25W
内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183
アズワン品番4-036-41
回転数制御方式アナログツマミ式
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
1組
¥74,400
税込¥81,840
当日出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。