器具洗浄/超音波洗浄器 :「タイマー 切り替え」の検索結果
電源スイッチ・操作部を正面に配置
超音波出力の強/弱の切り替え付き
ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能
排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く)
本機の移動が簡単に行える取っ手付き
安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け
付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード
材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)
電源AC100 V
機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替
電源周波数(Hz)50-60
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
発振方式38 kHz PZT 自励発振
手洗いとの比較
かんたん洗浄
洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始
洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了
手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす
作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能
スピーディーな洗浄
先端から末端まで、余すことなく洗浄可能
洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ
時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能
清潔
理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み
手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減
電気代が安い
発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある
複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK
「縦型超音波浄機」の様々な用途
金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応!
色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効
縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能
洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
発振方式38kHz BLT 自励発振
5段階の出力調整
出力可変により最適な洗浄が可能
ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能
約50%~100%の出力可変が可能
(約50%出力はECO)
ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄
洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用
操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル
3つの安全機能付き
温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止
独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード)
材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂
電源AC100V 50-60Hz
機能出力切替(5段階)
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
タイマー最大60分(1分刻みで設定可能)
出力調整5段階切替(約50%~100%)
発振方式38kHz BLT 自励発振
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。