器具洗浄/超音波洗浄器 :「振動 タイマー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止 手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能 独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現 洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。 標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード 材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS) 電源AC100 V 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz)38 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし) 付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスエヌディ超音波洗浄機
独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。
付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP) 材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡 電源(V)AC100 50/60Hz 発振周波数38kHz BLT他励発振 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定) 安全機能ヒーター異常加熱防止
1個
429,800 税込472,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階の出力調整 出力可変により最適な洗浄が可能 ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能 約50%~100%の出力可変が可能 (約50%出力はECO) ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄 洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用 操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル 3つの安全機能付き 温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止 独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード) 材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂 電源AC100V 50-60Hz 機能出力切替(5段階) 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) タイマー最大60分(1分刻みで設定可能) 出力調整5段階切替(約50%~100%) 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター アズワン品番67-7319-14
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
1式
659,800 税込725,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) 高周波出力(W)200 タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能) 電源容量(kVA)0.35
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300 槽容量(L)3.8 付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm} 材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR) 質量(kg)約6.3 容量(L)3.8 電源AC100V 50-60Hz 槽内寸法(mm)299×150×100 本体寸法(mm)381×230×257 型番US-303 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 外寸法(mm)381×230×257 ヒーター容量(W)160 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) 高周波出力(W)120 アズワン品番61-0084-04 発振方式38kHz BLT自励発振
1個
159,800 税込175,780
欠品中

『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります