器具洗浄/超音波洗浄器 :「めがね洗浄剤」の検索結果

器具洗浄・超音波洗浄器には、用具などを洗浄する超音波洗浄機や超音波洗浄機に使用する洗剤、器具などを浸して洗浄ができる洗浄濃縮液などがあります。超音波洗浄機用の洗剤にはレンズなどのデリケートなものを洗浄するタイプや強力なサビを落とすためのものなど、用途によって最適なものを選ぶことが可能です。また、超音波洗浄機は汚れ具合などに合わせて出力の変更が可能なものや低騒音設計のもの、軽量小型で場所を取らないものなど豊富に揃っているという特徴があります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。 液性中性 成分界面活性剤 使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
1本(100mL)
789 税込868
当日出荷

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります