器具洗浄/超音波洗浄器 :「ピペット自動洗浄器」の検索結果
水溶性アルカリ洗剤タイプです。
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。
すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットの使用ができます。
電波法型式指定取得済
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ
材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430
質量(kg)約19.5(カゴ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)
周波数(kHz)28
外寸(mm)390×400×844
寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)
排水方式サイフォン式
高周波出力(W)55
槽容量(L)約12
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。