器具洗浄/超音波洗浄器 :「超音波洗浄機用洗浄剤」の検索結果
器具洗浄・超音波洗浄器には、用具などを洗浄する超音波洗浄機や超音波洗浄機に使用する洗剤、器具などを浸して洗浄ができる洗浄濃縮液などがあります。超音波洗浄機用の洗剤にはレンズなどのデリケートなものを洗浄するタイプや強力なサビを落とすためのものなど、用途によって最適なものを選ぶことが可能です。また、超音波洗浄機は汚れ具合などに合わせて出力の変更が可能なものや低騒音設計のもの、軽量小型で場所を取らないものなど豊富に揃っているという特徴があります。
商品豆知識
。4種の酵素を配合し、蛋白質・脂肪・炭水化物等を短時間に分解する医療器具専用の洗浄剤です。低泡性ですので浸漬洗浄だけでなく超音波洗浄器にも使用できます。
仕様●推奨使用温度:25度以上●内容量(L):0.5●専用ポンプつき
アズワン品番8-1888-24
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。