超音波洗浄器用洗浄剤 :「浸漬洗浄」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「液性」から絞り込む
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%)
液性無リン・アルカリ性
洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
液性中性
タイプ浸漬用
使用濃度2~5%希釈
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値6.5~8.5
成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質(容器)ポリエチレン
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%)
液性無リン
希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
超音波洗浄・浸漬洗浄兼用洗剤。制泡制でススギが簡単です。超音波洗浄:0.3%~0.5%浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。
液性アルカリ性
タイプ浸漬・超音波洗浄用
使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
液性中性・発泡性
使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。中性タイプで、アルカリ性に弱い器具洗浄に使用できます。
種別スキャット(R) 中性・無リン 20X-N 20kg
アズワン品番6-9603-12
1個
¥32,076
税込¥35,284
翌々日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値6.5~8.5(中性)
浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
形状液状
外観青色~緑色透明液体
希釈液希釈
耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。
容量(L)4
主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤
アズワン品番69-4893-85
1箱(4本)
¥37,398
税込¥41,138
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。
容量(L)2
主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤
アズワン品番69-4893-84
1箱(5本)
¥28,598
税込¥31,458
6日以内出荷
4種の酵素を配合し、蛋白質・脂肪・炭水化物等を短時間に分解する医療器具専用の洗浄剤です。低泡性ですので浸漬洗浄だけでなく超音波洗浄器にも使用できます。
仕様●推奨使用温度:25度以上●内容量(L):0.5●専用ポンプつき
アズワン品番8-1888-22
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
。4種の酵素を配合し、蛋白質・脂肪・炭水化物等を短時間に分解する医療器具専用の洗浄剤です。低泡性ですので浸漬洗浄だけでなく超音波洗浄器にも使用できます。
仕様●推奨使用温度:25度以上●内容量(L):0.5●専用ポンプつき
アズワン品番8-1888-24
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。
バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。
水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。
溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。
保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去
液性アルカリ性(pH10.7)
トラスコ品番496-3164
1本(1L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。
蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。
無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。
爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)5
主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料
液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値
アズワン品番4-3995-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。油脂・タンパク質の除去に最適です。特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。ご使用方法。浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。汚れの程度により任意に希釈してください。水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。
内容量(L)20
保存方法常温保存
アズワン品番68-9386-85
1箱
¥37,998
税込¥41,798
3日以内出荷
1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状液状
外観淡黄色~黄色の透明液体
希釈液希釈
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
液性弱アルカリ性
アズワン品番63-4060-77
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一般洗浄及び特に汚れのひどい器具洗浄に開発され、低公害を考えた無リン型の医療理化学器具の浸漬用液体洗浄剤です。
頑固な血液、蛋白質、脂肪質、マジックを速やかに洗浄するのに最適です。
使用量を考えた経済的な洗浄剤です。
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値12~13(アルカリ性)
浸漬と超音波洗浄器に使用でき、除菌剤CEA配合の特殊洗剤です。
制泡性で落ちにくいと言われている、蛋白質系の汚れ等をよく落とします。
血液、蛋白質の付着したガラス器具、プラスチック、繊維等の洗浄に効果を発揮いたします。
浸漬タイプの中性液体器具洗浄剤です。シリコングリス・マジックインクの汚れに効果的環境にやさしく、リン化合物及び窒素化合物を不使用
質量(kg)1
アズワン品番62-4093-51
1本
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
数種の特殊界面活性剤にCEAとグリコール類を配合した色素で変わる特殊洗浄剤です。
低泡性で除菌効果を兼ねた浸漬と超音波洗浄器用洗浄剤です。
洗浄時においてブルー色から中性になると薄黄色に変色し、洗浄能力が一目で判ります。
初期洗浄液:ブルー色→中性液:薄黄色→酸性水溶液:黄色
中性溶液になりますと防錆力がなくなり、除菌効果がなくなります。
アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。
液性中性
タイプ浸漬・超音波洗浄用
使用濃度10~50倍希釈
乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。
浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。
泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色~淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420g
アズワン品番67-6825-26
1ケース(3本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。
液性アルカリ性
タイプ浸漬・超音波洗浄用
使用濃度10~50倍希釈
制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
配合タンパク質分解酵素配合
pH10.6±0.5(0.5%)
液性無リン・アルカリ性
洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。