実験研究用ブラシ :「洗浄用品」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「直径(Φmm)」から絞り込む
15(2)
21(2)
25(2)
30(4)
40(4)
50(4)
70(3)
75(3)
90(4)
100(6)
直径(Φmm)をもっと見る
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン
全長(mm)(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10
材質(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質(柄)鋼線
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP
長さ(mm)165
寸法(mm)11×165×13
線径(Φmm)0.2
毛材ポリエステル
耐熱温度(℃)120
ブラシ長(mm)8
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄
毛材ナイロン
材質(柄)ステンレスSUS304
ビーカーをすみずみまできれいに洗えるナイロン製ブラシです。 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。
毛材ポリプロピレン・ナイロン
材質(柄)ポリプロピレン
スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
毛材ポリエステル
毛丈(mm)15
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
寸法(mm)210×13×40
質量(g)30
耐熱温度(℃)120
フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具自在瓶
毛材ナイロン
全長(mm)400
材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶
毛材ナイロン
材質(柄)ステンレス線、(取手)木製
耐熱温度(℃)140
オートクレーブの可否滅菌可能
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで、粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
寸法(mm)350×35×110
毛丈(mm)50
毛材ポリエステル
耐熱温度(℃)120
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
毛材ポリエステル
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)120
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)120
毛材ポリエステル
『洗浄周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ブラシ
- 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。