実験研究用ブラシ :「密度」の検索結果
関連キーワード
ダブルスパイラル工法により、毛材密度、毛抜強度を高めたプロ仕様のタワシです。手の小さい方でも持ちやすく、力を入れずに使えることをコンセプトにデザインされています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
材質芯線/ステンレス
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)0.4(ハード)
材質(グリップ)PP
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×60
手元での粉末・粒子の払い出しに特化させたパウダーブラシです(濡らして使用することも可能です)。植毛部は幅広設計で、植毛密度を限界まで上げることで集塵力、掻き取り性能を向上させています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)0.25(ソフト)
材質(グリップ)PP
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
寸法H1(mm)85
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)50×40×145
『洗浄周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ブラシ
- 実験研究用カゴ/バスケット
実験研究用ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。