実験研究用ブラシ :「毛細管」の検索結果
関連キーワード
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20
質量(g)4
芯材SUS304
耐熱温度(℃)120
『洗浄周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ブラシ
- 実験研究用カゴ/バスケット
実験研究用ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。