ブラシとは、実験器具を洗浄する際に用いられる道具のこと。主な使用環境としてあげられるのは、研究室や病院などの施設です。ブラシの毛材には、薬品の影響を受けにくく、耐久性に優れたナイロンをはじめ、動物の毛やシリコンゴムなどの素材が使われています。ブラシの軸の素材は錆びにくいステンレスやスチールのものが多いです。ブラシは洗浄する器具にフィットするようにデザインされています。そのため、注射器用、ビーカー用、フラスコ用など、豊富な種類のブラシから器具にあったものを選択することが可能です。
「直径(Φmm)」から絞り込む
ブラシ 注射器用 ビニール巻
当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途注射器用ブラシとして。適合器具注射器毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小アズワン当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)195毛丈(mm)40直径(Φmm)21材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 小耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-04全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
ページ: 1/ 3
蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)税込¥6,158~¥5,598~
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~