絞り込み
ブランド
- アズワン(22)
- ケニス(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 新光化成(2)
- 三商(2)
- 三和化研工業(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- サンプラテック(1)
- ヤマト科学(1)
- 池田理化(1)
- エムケー精工(1)
- ナリカ(1)
- Bel-Art Products(1)
乾燥台・乾燥棚とは、水分の付着を避けなければならない用具・用品を乾かしておく為の物です。洗浄や消毒が終了した用具を、菌の繁殖などを防ぐ為に衛生目的で乾燥させます。研究施設や食品製造、工業品製造などの現場で使用されており、ワゴンや棚、ラック、保管庫などの形式が存在するので様々な器具・用品に対応が出来ます。自然乾燥だけではなく、内蔵されているモーターから温風を発する事で迅速な乾燥が行える乾燥台・乾燥棚も存在します。日常的に使用している用具・用品を清潔に保つ為に活用されています。
商品豆知識

メスシリンダーラック
ケニス¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン寸法(mm)280×190×330架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
ドライハンガー
ケニス¥9,798税込¥10,7781台(1台)翌日出荷ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
器具乾燥棚 DRY RACK
サンプラテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
スーパードライングシェルフ
アズワン¥71,500~税込¥78,650~1台当日出荷水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)耐荷重(kg/段)30
三商 木製メスフラスコラック
三商¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
水切りワゴン 水受けバット付
アズワン(1件のレビュー)¥42,600税込¥46,8601台当日出荷バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。付属品バスケット×3個、水受けバット×1個仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP寸法(mm)530×353×945キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)アズワン品番3-8845-01
殺菌ランプ(直菅式) 6W
アズワン¥2,550税込¥2,8051個当日出荷適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
迅速乾燥機
池田理化¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止最大消費電力(W)770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分)アズワン品番1-1612-13
回転式ブラシ掛け
ケニス¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷耐薬品性を高めたブラシ掛けです。 回転式で使いやすく、上下スライド式ですので、長さのあるブラシにも使用できます。全高(mm)500~850(上下スライド式)架数12リング寸法(mm)(上部)180台座寸法(mm)160×160×1.2(ゴム付)
ドライラック(組立式)
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600棚ピッチ(mm)100棚段数(段)10棚板寸法(mm)150×100、100×50
ダストアウトR用 オプション
アズワン¥6,250~税込¥6,875~1個ほか当日出荷各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
ラコムドライハンガースタンド
アズワン¥90,700税込¥99,7701台翌々日出荷棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)809×487×1450質量(kg)15.5キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)本体寸法(mm)809×487×1450アズワン品番4-147-11
ブラシ乾燥スタンド
アズワン¥20,900税込¥22,9901個当日出荷ブラシの乾燥、収納ができるオープンタイプのブラシ掛けスタンドです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×250×605アズワン品番1-6114-01オートクレーブの可否オートクレーブ滅菌可
水切りワゴン
アズワン¥35,400税込¥38,9401個当日出荷付属品水切りカゴ×3個仕様水切りカゴサイズ:(内寸)上部/310×430mm・下部/260×380mm、(外寸)480×360×165mm材質本体/ステンレス、水切りカゴ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)360×530×920キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)アズワン品番7-5647-01
乾燥ラック
Kartell(カルテル)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。仕様乾燥用棒:72本TGK品番198-19-80-01品番213外形寸法(mm)450×630
水切りワゴン用逆さ置き棚
アズワン¥7,790税込¥8,5691個翌々日出荷メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。材質PVC(白色)寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140アズワン品番3-8845-11
試験管乾燥器 LD-490N
ナリカ¥198,000税込¥217,8001個4日以内出荷試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)質量(kg)12電源(V)AC100消費電力(W)450乾燥時間(分)最大12ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
ドライシェルフ(器具乾燥台)
ケニス¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷小物の乾燥に便利なシェルフです。 中段の棚はスライド式で取り出しに便利です。 最上段には奥行19cmの小さめの棚が付いています。 高さ30cmの背面ネットが付いており、フック等を利用して小物をかけることができます。付属品ナイロンキャスター(ストッパー付、ストッパーなし)×各2 標準アジャスター×4材質シェルフ:スチール(クロムメッキ) 木製棚:MDF スリーブ:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂寸法(mm)595×445×1550質量(kg)約6.9ポール径(Φmm)19mmΦ
ドライボード
新光化成¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷壁掛け用。・支持棒は自在器具に合わせて移動可能用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂30本立寸法(mm)600×900H
ドライボード
新光化成¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷卓上用、両面型。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能。用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂50本立寸法(mm)616×760H脚幅(mm)250
ドライラックラボ
三商¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。最大で試験管は20本、フラスコは18本掛けられます。フック部分はスチールにポリコーティングが施されています。材質(小物用バスケット・水受けバット)PP内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小物用バスケット)250×80×48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×415外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(水受けバット)390×300×45
スリムワゴン
エムケー精工¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷から17日以内出荷スリムタイプで隙間収納に適しています。前面にも収納スペースがあり、よく使う物品の収納に便利です。キャスター付きで移動が容易です。
ニューダストアウトドライ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1個当日出荷メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVCタイプ扉/カーテン電流(A)4.8電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)棚板間隔(mm)50保証期間3年タイマー時間最大30時間
ドライエース
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1台翌々日出荷材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)質量(kg)15キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
グローブドライヤー
アズワン¥144,000税込¥158,4001個当日出荷使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880アズワン品番7-4044-11タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)


























































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)