乾燥台・乾燥棚とは、水分の付着を避けなければならない用具・用品を乾かしておく為の物です。洗浄や消毒が終了した用具を、菌の繁殖などを防ぐ為に衛生目的で乾燥させます。研究施設や食品製造、工業品製造などの現場で使用されており、ワゴンや棚、ラック、保管庫などの形式が存在するので様々な器具・用品に対応が出来ます。自然乾燥だけではなく、内蔵されているモーターから温風を発する事で迅速な乾燥が行える乾燥台・乾燥棚も存在します。日常的に使用している用具・用品を清潔に保つ為に活用されています。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切りスタンド ケニス水切りスタンドケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂寸法(mm)389×200×185
メスシリンダーラック ケニスメスシリンダーラックケニス
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン寸法(mm)280×190×330架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
ニューダストアウト用 オプション アズワンニューダストアウト用 オプションアズワン
2,720税込2,992
1個
当日出荷
ドライハンガー ケニスドライハンガーケニス
9,798税込10,778
1台(1台)
翌日出荷
ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
ワイヤードライボード用 オプション 三和化研工業ワイヤードライボード用 オプション三和化研工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
三商 木製メスフラスコラック 三商三商 木製メスフラスコラック三商
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
器具乾燥棚 DRY RACK サンプラテック器具乾燥棚 DRY RACKサンプラテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
万能アイデアル乾燥台(組立式) アズワン万能アイデアル乾燥台(組立式)アズワン
75,600税込83,160
1組
当日出荷
アズワン品番4-148-01寸法(mm)400×600×1000
ラコムドライキャリー アズワンラコムドライキャリーアズワン
199,000税込218,900
1個
翌々日出荷
アズワン品番4-140-01寸法(mm)688×444×1510
ブラシ乾燥スタンド アズワンブラシ乾燥スタンドアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
ブラシの乾燥、収納ができるオープンタイプのブラシ掛けスタンドです。
アズワン品番1-6114-01材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×250×605オートクレーブの可否オートクレーブ滅菌可
ドライラックラボ 三商ドライラックラボ三商
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。最大で試験管は20本、フラスコは18本掛けられます。フック部分はスチールにポリコーティングが施されています。
材質(小物用バスケット・水受けバット)PP内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小物用バスケット)250×80×48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×415外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(水受けバット)390×300×45
回転式ブラシ掛け ケニス回転式ブラシ掛けケニス
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
耐薬品性を高めたブラシ掛けです。 回転式で使いやすく、上下スライド式ですので、長さのあるブラシにも使用できます。
全高(mm)500~850(上下スライド式)架数12リング寸法(mm)(上部)180台座寸法(mm)160×160×1.2(ゴム付)
殺菌ランプ(直菅式) 6W アズワン殺菌ランプ(直菅式) 6Wアズワン
2,320税込2,552
1個
当日出荷
適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
迅速乾燥機 池田理化迅速乾燥機池田理化
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止電源AC100V(50/60Hz)最大消費電力(W)770アズワン品番1-1612-13
ドライエース アズワンドライエースアズワン
51,900税込57,090
1台
翌々日出荷
材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)質量(kg)15キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
水切りワゴン アズワン水切りワゴンアズワン
35,400税込38,940
1個
当日出荷
アズワン品番7-5647-01仕様水切りカゴサイズ:(内寸)上部/310×430mm・下部/260×380mm、(外寸)480×360×165mm付属品水切りカゴ×3個材質本体/ステンレス、水切りカゴ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)360×530×920キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
乾燥ラック Kartell(カルテル)乾燥ラックKartell(カルテル)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
品番213外形寸法(mm)450×630TGK品番198-19-80-01仕様乾燥用棒:72本
試験管乾燥器 LD-490N ナリカ試験管乾燥器 LD-490Nナリカ
198,000税込217,800
1個
4日以内出荷
試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)質量(kg)12電源(V)AC100消費電力(W)450乾燥時間(分)最大12ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
ドライシェルフ(器具乾燥台) ケニスドライシェルフ(器具乾燥台)ケニス
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
小物の乾燥に便利なシェルフです。 中段の棚はスライド式で取り出しに便利です。 最上段には奥行19cmの小さめの棚が付いています。 高さ30cmの背面ネットが付いており、フック等を利用して小物をかけることができます。
付属品ナイロンキャスター(ストッパー付、ストッパーなし)×各2 標準アジャスター×4材質シェルフ:スチール(クロムメッキ) 木製棚:MDF スリーブ:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂寸法(mm)595×445×1550質量(kg)約6.9ポール径(Φmm)19mmΦ
ドライボード 新光化成ドライボード新光化成
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
壁掛け用。・支持棒は自在器具に合わせて移動可能
用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂30本立寸法(mm)600×900H
ドライボード 新光化成ドライボード新光化成
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
卓上用、両面型。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能。
用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂50本立寸法(mm)616×760H脚幅(mm)250
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC保証期間3年棚板間隔(mm)50ヒーター(W)400電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)4.8タイマー時間最大30時間電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)安全装置過熱防止温度ヒューズタイプ扉/カーテン
乾燥ラック TGK(東京硝子器械)乾燥ラックTGK(東京硝子器械)
37,980税込41,778
1組
10日以内出荷
本体寸法(mm)400×568H
ブラシラック アズワンブラシラックアズワン
26,600税込29,260
1個
13日以内出荷
アズワン品番2-7598-01寸法(mm)600×600質量(kg)約1.5
ラコム万能ドライヤー アズワンラコム万能ドライヤーアズワン
37,300税込41,030
1個
当日出荷
アズワン品番4-164-21寸法(mm)477×425×350質量(kg)約5
ラコムドライハンガースタンド アズワンラコムドライハンガースタンドアズワン
84,900税込93,390
1台
翌々日出荷
棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
アズワン品番4-147-11材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)809×487×1450質量(kg)15.5キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)本体寸法(mm)809×487×1450
ドライボードテーブルトップ アズワンドライボードテーブルトップアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
乾燥ラック用 オプション TGK(東京硝子器械)乾燥ラック用 オプションTGK(東京硝子器械)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
乾燥台特集
おすすめ人気ランキング
乾燥台/乾燥棚