乾燥台/乾燥棚 :「棚板」の検索結果
関連キーワード
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。
吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。
迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)
セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組
耐荷重(kg/段)30
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC
保証期間3年
棚板間隔(mm)50
ヒーター(W)400
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)4.8
タイマー時間最大30時間
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
安全装置過熱防止温度ヒューズ
タイプ扉/カーテン
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。