ニューダストアウトドライアズワン当日出荷
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC保証期間3年棚板間隔(mm)50ヒーター(W)400電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)4.8タイマー時間最大30時間電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)安全装置過熱防止温度ヒューズタイプ扉/カーテン
ダストアウトR用 オプションアズワン当日出荷
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
ドライエースアズワン翌々日出荷
材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)質量(kg)15キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
ラコムドライハンガースタンドアズワン翌々日出荷
棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
アズワン品番4-147-11材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)809×487×1450質量(kg)15.5キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)本体寸法(mm)809×487×1450
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~
蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)税込¥6,158~¥5,598~