乾燥台/乾燥棚 :「試験管 ガラス」の検索結果

乾燥台・乾燥棚とは、水分の付着を避けなければならない用具・用品を乾かしておく為の物です。洗浄や消毒が終了した用具を、菌の繁殖などを防ぐ為に衛生目的で乾燥させます。研究施設や食品製造、工業品製造などの現場で使用されており、ワゴンや棚、ラック、保管庫などの形式が存在するので様々な器具・用品に対応が出来ます。自然乾燥だけではなく、内蔵されているモーターから温風を発する事で迅速な乾燥が行える乾燥台・乾燥棚も存在します。日常的に使用している用具・用品を清潔に保つ為に活用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ドライラックラボ
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。 最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)340×220×415H 材質本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP 仕様●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48
1台
9,790 税込10,769
10日以内出荷