乾燥台/乾燥棚 :「乾燥棚」の検索結果

乾燥台・乾燥棚とは、水分の付着を避けなければならない用具・用品を乾かしておく為の物です。洗浄や消毒が終了した用具を、菌の繁殖などを防ぐ為に衛生目的で乾燥させます。研究施設や食品製造、工業品製造などの現場で使用されており、ワゴンや棚、ラック、保管庫などの形式が存在するので様々な器具・用品に対応が出来ます。自然乾燥だけではなく、内蔵されているモーターから温風を発する事で迅速な乾燥が行える乾燥台・乾燥棚も存在します。日常的に使用している用具・用品を清潔に保つ為に活用されています。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600 棚ピッチ(mm)100 棚段数(段)10 棚板寸法(mm)150×100、100×50
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

Kartell(カルテル)乾燥ラック
軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
品番213 外形寸法(mm)450×630 TGK品番198-19-80-01 仕様乾燥用棒:72本
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックヤグラ式乾燥台
流し台や実験台の横へ移動も簡単。タテ型・ヨコ型どちらにでも使用できます。二段目・三段目はバット状になっており器具の転落を防止します。
仕様最下部:水受けバット 材質塩化ビニル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1000 棚板寸法(mm)最上部:115×90格子(12穴)、二段目:55×45格子(48穴)、三段目:Φ49(18穴)、Φ34(21穴)
1台
69,980 税込76,978
60日以内出荷

サンプラテック器具乾燥棚 DRY RACK
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴 外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

アズワン品番4-148-01 寸法(mm)400×600×1000
1組
68,700 税込75,570
当日出荷

アズワン品番4-140-01 寸法(mm)688×444×1510
1個
192,000 税込211,200
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)乾燥ラック
本体寸法(mm)400×568H
1組
33,660 税込37,026
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,188 税込1,307
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂 寸法(mm)389×200×185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アズワン品番2-8093-01 寸法(mm)900×600×1120
1個
83,900 税込92,290
当日出荷

パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
1個
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
1個ほか
5,920 税込6,512
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ドライラックラボ
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。 最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)340×220×415H 材質本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP 仕様●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48
1台
9,790 税込10,769
10日以内出荷

ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。最大で試験管は20本、フラスコは18本掛けられます。フック部分はスチールにポリコーティングが施されています。
材質(小物用バスケット・水受けバット)PP 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小物用バスケット)250×80×48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×415 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(水受けバット)390×300×45
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など 材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン 寸法(mm)280×190×330 架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ガラス器具の乾燥に便利なキャスター付の乾燥台です。ボードはハンガー式の乾燥台です。ハンガーは異動・取り付け・取り外しが可能です。ビーカーやフラスコなど水が溜まりやすい器具の乾燥に便利です。棚の中段には水切りバスケット、下段には水受けバット付で、ガラス器具全般の乾燥に便利です。
寸法(mm)ボード:ハンガー(長さ:150)×30、水受けバット:プラスチック製(390×300×45)×3 フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ) キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付 大きさ662×440×1853mm バスケット(mm)浅型(395×295×70×2 深型(390×295×130×2
1台(1台)
74,980 税込82,478
33日以内出荷

小物の乾燥に便利なシェルフです。 中段の棚はスライド式で取り出しに便利です。 最上段には奥行19cmの小さめの棚が付いています。 高さ30cmの背面ネットが付いており、フック等を利用して小物をかけることができます。
付属品ナイロンキャスター(ストッパー付、ストッパーなし)×各2 標準アジャスター×4 材質シェルフ:スチール(クロムメッキ) 木製棚:MDF スリーブ:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂 寸法(mm)595×445×1550 質量(kg)約6.9 ポール径(Φmm)19mmΦ
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC 保証期間3年 棚板間隔(mm)50 ヒーター(W)400 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)4.8 タイマー時間最大30時間 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 安全装置過熱防止温度ヒューズ タイプ扉/カーテン
1個
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式 外形寸法(mm)215×145×135 内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40 内高(mm)85
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷