乾燥台/乾燥棚 :「水切りワゴン」の検索結果
乾燥台・乾燥棚とは、水分の付着を避けなければならない用具・用品を乾かしておく為の物です。洗浄や消毒が終了した用具を、菌の繁殖などを防ぐ為に衛生目的で乾燥させます。研究施設や食品製造、工業品製造などの現場で使用されており、ワゴンや棚、ラック、保管庫などの形式が存在するので様々な器具・用品に対応が出来ます。自然乾燥だけではなく、内蔵されているモーターから温風を発する事で迅速な乾燥が行える乾燥台・乾燥棚も存在します。日常的に使用している用具・用品を清潔に保つ為に活用されています。
商品豆知識
バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42
付属品バスケット×3個、水受けバット×1個
材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP
寸法(mm)530×353×945
キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
アズワン品番3-8845-01
1台
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
バスケットは前後スライド式で、器具の出し入れに便利です。水受けバットは下段に取り付けて水受けとして使用したり、一番上に取り付けて天板として使用可能です。バスケットは4段付属しており収容力が高いです。
材質本体/スチール(粉体塗装)、バスケット/スチール(PE樹脂塗装)、天板・水受けバット/ABS樹脂、
寸法(mm)315×400×810、バスケット:288×380×140(バスケット開口部:245×365、底部:195×320、天板・水受けバット:287×398×35
質量(kg)4.5
アズワン品番4-5786-01
1台
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。
材質PVC(白色)
寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140
アズワン品番3-8845-11
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴
外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600
棚ピッチ(mm)100
棚段数(段)10
棚板寸法(mm)150×100、100×50
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。