紫外線殺菌装置 :「紫外線殺菌消毒保管庫」の検索結果
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。