紫外線殺菌装置 :「メモ」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)
寸法(mm)460×360×185
質量(kg)11
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5%T
再現性(波長) 0.5nm
波長範囲(nm)320~1100
アズワン品番4-2874-01
バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4
精度(nm)(波長)±1
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥307,000
税込¥337,700
当日出荷
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。