小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
接地端子(2-M6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
接地端子(2-M8)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
接地端子(2-M5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)26表面仕上げ銅めっき寸法MM5
接地端子(3-M5)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)48寸法L1(mm)55寸法t(mm)5寸法L2(mm)45寸法W(mm)15寸法P(mm)15表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23538
接地端子(4-M6)TAKIGEN(タキゲン)予約販売
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)68寸法t(mm)6表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23668
接地端子(3-M6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)36表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23539
接地端子(4-M5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)62寸法t(mm)5表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23667
接地端子(2-M10)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
接地端子(2-M6)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)38表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード21828
接地端子(3-M10)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)192寸法L1(mm)85寸法t(mm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)25寸法P(mm)25表面仕上げ銅めっき寸法MM0タキゲンコード23542
接地端子(3-M8)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)88寸法L1(mm)70寸法t(mm)6寸法L2(mm)60寸法W(mm)20寸法P(mm)20表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23541
A型アース端子ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉材質銅(Cu)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子(2-M10)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)135表面仕上げ銅めっき寸法MM10タキゲンコード21830
接地端子(3-M6)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)52寸法L1(mm)55寸法t(mm)6寸法L2(mm)45寸法W(mm)15寸法P(mm)15表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23540