小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理つや消し黒
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.1
十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理艶消し黒
頭部形状トラス小頭
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
長さ(mm)6
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.8
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM5
ねじ部長さ(mm)全ねじ
材質ステン
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)1.9
寸法dk(mm)8
ねじの呼びdM5
ねじ部長さ(mm)全ねじ
材質ステン
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.25
寸法k(mm)1.4
寸法dk(mm)6
ねじの呼びdM4
ねじ部長さ(mm)全ねじ
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.25
寸法k(mm)1.4
寸法dk(mm)6
ねじの呼びdM4
ねじ部長さ(mm)全ねじ
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
寸法q(mm)2.73
ピッチP(mm)0.8
寸法dk(mm)9
ねじの呼びdM5
材質SUS316L
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法f(mm)0.9
寸法k(mm)2.3
寸法dk(mm)8
ねじの呼びdM4
寸法k+f(mm)3.2
十字穴番号3
ピッチ(mm)1.25
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.4
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)12
ねじの呼びdM8
十字穴番号3
ピッチ(mm)1.25
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.4
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)12
ねじの呼びdM8
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
表面処理つや消し黒
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法q(mm)3.13
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
寸法k+f(mm)4
十字穴番号3
ピッチ(mm)1.25
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.4
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)12
ねじの呼びdM8
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
十字穴番号1
ピッチ(mm)0.5
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.2
寸法k(mm)1.3
寸法dk(mm)5
ねじの呼びdM3
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)1.9
寸法dk(mm)8
ねじの呼びdM5
十字穴番号1
ピッチ(mm)0.5
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.2
寸法k(mm)1.3
寸法dk(mm)5
ねじの呼びdM3
十字穴番号1
ピッチ(mm)0.5
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.2
寸法k(mm)1.3
寸法dk(mm)5
ねじの呼びdM3
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)1.9
寸法dk(mm)8
ねじの呼びdM5
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.25
寸法k(mm)1.4
寸法dk(mm)6
ねじの呼びdM4
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.25
寸法k(mm)1.4
寸法dk(mm)6
ねじの呼びdM4
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.25
寸法k(mm)1.4
寸法dk(mm)6
ねじの呼びdM4
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.8
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM5
1
2
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。