小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
+ドライバーでもレンチでも締め付けできる六角ボルトです。
材質スチール(クロメートメッキ)
ねじの種類全ねじ
表面処理クロメートメッキ
細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。
フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。
細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理クロメート
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)11.05
頭部形状六角アプセット
寸法K(mm)4
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7938
寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098
山数32
寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼び#10
1袋(500個)
¥20,483
税込¥22,531
8日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理BC
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥8,365
税込¥9,202
8日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理クロメート
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥5,918
税込¥6,510
8日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。