小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
特価
本日12月3日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理クローム
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理クローム
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.9
寸法dk(mm)9
ねじの呼びdM5
十字穴番号1
ピッチ(mm)0.45
呼び径M2.6
寸法t(mm)0.5
表面処理クローム
寸法k(mm)2.1
寸法dk(mm)4.5
寸法dc(mm)6.5
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1.1
表面処理クローム
頭部形状平
寸法k(mm)2
寸法n(mm)0.8
ピッチP(mm)0.5
穴の形状スリ割り
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ねじの呼びdM3
材質鉄(または標準)
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7938
寸法H(mm)(最大)2.463/(最小)2.209
山数32
寸法A(mm)(最大)6.858/(最小)6.5020
表面処理クローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼び#6
ねじ径(Φmm)3.5
長さ(inch)5/16
1箱(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
頭部形状トラス
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)0.75
十字穴番号2
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)9.4
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1箱(1500本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法A(mm)(参考)2.82
寸法D(mm)(参考)0.762
表面処理クローム
頭部形状ナベ
寸法I(mm)(最小)1.016
寸法k(mm)2
穴の形状TRXタンパーBタイプ
ドライブサイズT10
寸法dk(Φmm)5.5
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)25
材質鉄
十字穴番号3
寸法S(mm)12
表面処理クローム
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)5.5
穴の形状十字穴
1箱(250個)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
材質鉄
長さ(mm)70
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
1箱(300個)
¥9,998
税込¥10,998
19日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理クローム
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
1
2
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。