小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(または標準) 長さ(mm)50 山数11 寸法t(mm)(最大)3.66/(最小)2.74 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法K(mm)(最大)8.74/(最小)7.14 寸法n(mm)(最大)3.51/(最小)3.01 穴の形状すりわり ねじの呼び5/8 寸法dk(Φmm)(最大)30.60/(最小)29.45
1箱(50本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(150個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)