小ねじ :「皿ねじ 下穴」の検索結果
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番65-9297-53
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.3●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:90°●シャンク径(mm):8.0
アズワン品番65-9297-54
1本
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。