頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
頭部形状超低頭
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理クローム
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理スズコバ
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法t(mm)0.55
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)1.5
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)約3.6
頭部形状シンヘッド
寸法h(mm)約0.4
寸法m(mm)(最小)1.4
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。