カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ねじ
          • 小ねじ
            • ナベ小ねじ(431)
            • 皿小ねじ(530)
            • トラス小ねじ(243)
            • バインド小ねじ(87)
            • 丸小ねじ(10)
            • (-)平小ねじ(20)
            • (+)スリムヘッド小ねじ(54)
            • (+)超低頭ねじ(20)
            • アプセット小ねじ(88)
            • LHスティックス(34)
            • シンヘッド小ねじ(13)
            • その他小ねじ(112)
            • 端子ねじ(40)
絞り込み
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.1・0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
-・No.0・No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T30
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

小ねじ :「ネジ M6」の検索結果

小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
関連キーワード
  • ネジ m6
  • ネジ m6 1.25 ピッチ
  • ネジ m6 ステンレス
1,682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
14,600税込16,060
1ケース(1600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
26,200税込28,820
1ケース(4200個)
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
14,610税込16,071
1ケース(1800個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
18,370税込20,207
1ケース(4200個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
44,110税込48,521
1ケース(6300個)
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
35,030税込38,533
1ケース(7200個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
19,870税込21,857
1ケース(4200個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
12,230税込13,453
1ケース(2500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
58,500税込64,350
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。材質真鍮表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
33,160税込36,476
1ケース(2600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
12,900税込14,190
1ケース(3500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
22,910税込25,201
1ケース(2500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (真鍮) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (真鍮) ケース販売八幡ねじ
37,670税込41,437
1ケース(2100個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
35,730税込39,303
1ケース(1600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,110税込22,121
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
3,630税込3,993
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
ブラック316L(+)トラスコ 大阪魂ブラック316L(+)トラスコ大阪魂
17,929税込19,722
1袋(200個)
8日以内出荷
長さ(mm)25十字穴番号3寸法K(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6
T30ステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂T30ステン TRXタンパー(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)65寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T30ステン TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)14寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ステン TRX(マルサラコ 大阪魂ステン TRX(マルサラコ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
長さ(mm)50寸法c(mm)0.4寸法f(mm)1.4寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)4.8
T30ステン TRX(マルサラコステン 大阪魂T30ステン TRX(マルサラコステン大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)25寸法c(mm)0.4寸法f(mm)1.4寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)4.8
T30ステン TRX(サラコステン 大阪魂T30ステン TRX(サラコステン大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌日出荷
長さ(mm)14寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
アロックステン(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂アロックステン(6アナ)スリムヘッドコ大阪魂
13,907税込15,298
1袋(100個)
9日以内出荷
長さ(mm)45ねじ径M6寸法t(mm)2.2寸法S(mm)3寸法D(mm)10表面処理アロック寸法k(mm)1.2
ジオメットステン(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂ジオメットステン(6アナ)スリムヘッドコ大阪魂
18,480税込20,328
1袋(100個)
13日以内出荷
長さ(mm)45ねじ径M6寸法t(mm)2.2寸法S(mm)3寸法D(mm)10表面処理ジオメット寸法k(mm)1.2
BK ステン(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂BK ステン(6アナ)スリムヘッドコ大阪魂
15,867税込17,454
1袋(100個)
8日以内出荷
長さ(mm)45ねじ径M6寸法t(mm)2.2寸法S(mm)3寸法D(mm)10表面処理BK寸法k(mm)1.2
ステン(+-)アプセットコ 大阪魂ステン(+-)アプセットコ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌日出荷
長さ(mm)16十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法n(mm)1.5ねじの呼びdM6
ステントラスコ(パンチナシ 大阪魂ステントラスコ(パンチナシ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
長さ(mm)45ピッチ(mm)1寸法K(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6
BK ステン(+)ナベコ WH=13 大阪魂BK ステン(+)ナベコ WH=13大阪魂
8,434税込9,277
1袋(200個)
8日以内出荷
長さ(mm)20十字穴番号3ピッチ(mm)1呼び径M6寸法t(mm)1寸法k(mm)4.2寸法dk(mm)10.5寸法dc(mm)13
GBステン(+)ナベコ WH=13 大阪魂GBステン(+)ナベコ WH=13大阪魂
7,785税込8,564
1袋(200個)
8日以内出荷
長さ(mm)20十字穴番号3ピッチ(mm)1呼び径M6寸法t(mm)1寸法k(mm)4.2寸法dk(mm)10.5寸法dc(mm)13
ダクロステン(+)アプセットコ 大阪魂ダクロステン(+)アプセットコ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
長さ(mm)30十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
アロックBK ステン(+)トラスコ 大阪魂アロックBK ステン(+)トラスコ大阪魂
34,576税込38,034
1袋(500個)
9日以内出荷
長さ(mm)10十字穴番号3寸法K(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6
ニッケル TRXタンパー(トラスコ 大阪魂ニッケル TRXタンパー(トラスコ大阪魂
11,152税込12,267
1袋(250個)
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)36寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ノンクロ-B TRXタンパー(サラコ 大阪魂ノンクロ-B TRXタンパー(サラコ大阪魂
15,616税込17,178
1袋(500個)
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)25ピッチ(mm)1寸法k(mm)3.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6ドライブサイズT30
ノンクロ-W TRXタンパー(サラコ 大阪魂ノンクロ-W TRXタンパー(サラコ大阪魂
12,489税込13,738
1袋(500個)
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)25ピッチ(mm)1寸法k(mm)3.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6ドライブサイズT30
クローム TRXタンパー(サラコ 大阪魂クローム TRXタンパー(サラコ大阪魂
18,569税込20,426
1袋(500個)
8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)25ピッチ(mm)1寸法k(mm)3.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6ドライブサイズT30
T30 TRXタンパー(サラコ 大阪魂T30 TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(34個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)20ピッチ(mm)1寸法k(mm)3.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6ドライブサイズT30
8-3カB TRX(サラコ 大阪魂8-3カB TRX(サラコ大阪魂
8,487税込9,336
1袋(400個)
9日以内出荷
長さ(mm)30寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30 TRX(ナベコ 大阪魂T30 TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(54個)
翌日出荷
長さ(mm)12寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ノンクロ-B(+)ナベコ WH=13 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベコ WH=13大阪魂
7,967税込8,764
1袋(200個)
9日以内出荷
長さ(mm)35十字穴番号3ピッチ(mm)1呼び径M6寸法t(mm)1寸法k(mm)4.2寸法dk(mm)10.5寸法dc(mm)13
ノンクロ-W(+)ナベコ WH=13 大阪魂ノンクロ-W(+)ナベコ WH=13大阪魂
6,372税込7,009
1袋(200個)
9日以内出荷
長さ(mm)35十字穴番号3ピッチ(mm)1呼び径M6寸法t(mm)1寸法k(mm)4.2寸法dk(mm)10.5寸法dc(mm)13
...
小ねじ